Lexium28 400W 3~ 220V, EtherCAT Lexium28 400W 3~ 220V, EtherCATSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944058.jpg.
Lexium28 400W 3~ 220V, EtherCAT Lexium28 400W 3~ 220V, EtherCAT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 28 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
LXM28EU04M3X
Symbol Sonepar: 
P10226694
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
146 mm
Liczba wejść cyfrowych
10
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.4 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.4 kW
Maks. napięcie wyjściowe
240 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
16 Hz
Napięcie sieci
220 - 220 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
150 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
2.6 A
Liczba faz wejściowych
1
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik bezpośredni
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

490NTC00005 SFTP Kabel Ethernet 5m kros

Opis produktu

Przewód Ethernet SFTP 5M. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - typ szyny danych: Ethernet - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel ze skrętką...

Dane techniczne

Długość
5 m
Rozmiar AWG
23
Kategoria
7A (TIA)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
SF/UTP
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Czarny
Wykonanie trudnopalne
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
Krosowany
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Budowa kabla
1x4
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Dźwignia blokująca
Tak
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Porównaj
490NTC00005
490NTC00005 SFTP Kabel Ethernet 5m kros
Szybki podgląd: Opis i parametry
490NTC00015 SFTP Kabel Ethernet 15m kros

Opis produktu

Przewód Ethernet SFTP 15M. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - typ szyny danych: Ethernet - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel ze skrętką...

Dane techniczne

Długość
15 m
Kategoria
7A (TIA)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
SF/UTP
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Czarny
Budowa kabla
1x4
Dźwignia blokująca
Tak
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Wykonanie trudnopalne
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
Krosowany
Porównaj
490NTC00015
490NTC00015 SFTP Kabel Ethernet 15m kros
Szybki podgląd: Opis i parametry
490NTW00002 Kabel Ethernet 2m

Opis produktu

Kabel 2XRJ45, 2M. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - typ szyny danych: Ethernet - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel ze skrętką ekranowaną...

Dane techniczne

Długość
2 m
Rozmiar AWG
24
Kategoria
7A (TIA)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
SF/UTP
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Wykonanie trudnopalne
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Dźwignia blokująca
Tak
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Budowa kabla
1x4
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Biały
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Porównaj
490NTW00002
490NTW00002 Kabel Ethernet 2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
490NTW00005 Kabel Ethernet 5m

Opis produktu

Kabel Ethernet 5m. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - typ szyny danych: Ethernet - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel ze skrętką ekranowaną...

Dane techniczne

Długość
5 m
Rozmiar AWG
24
Kategoria
7A (TIA)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
SF/UTP
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Wykonanie trudnopalne
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Dźwignia blokująca
Tak
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Budowa kabla
1x4
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Biały
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Porównaj
490NTW00005
490NTW00005 Kabel Ethernet 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
490NTW00012 Kabel Ethernet 12m

Opis produktu

Kabel 2xRJ45, 12m. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - typ szyny danych: Ethernet - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel ze skrętką ekranowaną...

Dane techniczne

Długość
12 m
Rozmiar AWG
24
Kategoria
7A (TIA)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
SF/UTP
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Wykonanie trudnopalne
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Dźwignia blokująca
Tak
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Budowa kabla
1x4
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Biały
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Porównaj
490NTW00012
490NTW00012 Kabel Ethernet 12m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCSMCNAM3M002P Connexium switch

Opis produktu

Ten zestaw przewodów USB/RJ45 umożliwia komunikację między komputerami PC a przemiennikiem Jest kompatybilny z produktami Altivar Machine ATV320, Altivar 12, Altivar 312 Solar, Lexium 32i, Lexium ILA, ILE, ILS, Acti 9 Smartlink, Lexium 28, SoMove oraz Altivar Machine ATV340. Umożliwia bezpośrednie podłączenie...

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
2
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
TCSMCNAM3M002P
TCSMCNAM3M002P Connexium switch
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4420 1F 200/240VAC 50/60Hz 10.1A IP20 Filtr EMC

Opis produktu

Ten filtr wejściowy EMC umożliwia spełnienie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej serwonapędu. Został on zaprojektowany w celu zmniejszenia emisji przewodzonych w sieci zasilającej i zwiększenia maksymalnej długości kabla silnika. Jego prąd znamionowy wynosi 10,1A, straty termiczne...
Porównaj
VW3A4420
VW3A4420 1F 200/240VAC 50/60Hz 10.1A IP20 Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4421 1F 200/240VAC 50/60Hz 17.6A IP20 Filtr EMC

Opis produktu

Ten filtr wejściowy EMC umożliwia spełnienie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej serwonapędu. ukt jest zgodny z normą IEC/EN 61800-3, kategoria C1, C2 lub C3, w środowisku 1 (sieć publiczna). Jest kompatybilny z Altivar 32, Altivar ATV320 i Lexium 28. Jest montowany obok przemiennika...
Porównaj
VW3A4421
VW3A4421 1F 200/240VAC 50/60Hz 17.6A IP20 Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4422 15A 240V-500V Filtr EMC

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr wejściowy EMC Scheider Electric umożliwia zgodność przemiennika z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej. Został on zaprojektowany tak, aby zredukować emisje przewodzone w sieci zasilającej i zwiększyć maksymalną długość kabla silnika. Prod ukt jest zgodny z normą IEC/EN...
Porównaj
VW3A4422
VW3A4422 15A 240V-500V Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4423 25A 240-500V Filtr EMC

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr wejściowy EMC Schneider Electric umożliwia zgodność napędu z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej. Został on zaprojektowany tak, aby zredukować emisje przewodzone w sieci zasilającej i zwiększyć maksymalną długość kabla silnika. Produkt j est zgodny z normą IEC/EN 61800-3...
Porównaj
VW3A4423
VW3A4423 25A 240-500V Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4424 47A 380-500VAC Filtr EMC

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr wejściowy EMC Schneider Electric umożliwia zgodność napędu z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej. Został on zaprojektowany tak, aby zredukować emisje przewodzone w sieci zasilającej i zwiększyć maksymalną długość kabla silnika. Produkt j est zgodny z normą IEC/EN 61800-3...
Porównaj
VW3A4424
VW3A4424 47A 380-500VAC Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4426 1F 200/240VAC 50/60Hz 23.9A IP20 Filtr wejściowy EMC

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr wejściowy EMC Scheider Electric umożliwia zgodność przemiennika z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej. Został on zaprojektowany tak, aby zredukować emisje przewodzone w sieci zasilającej i zwiększyć maksymalną długość kabla silnika. Prod ukt jest zgodny z normą IEC/EN...
Porównaj
VW3A4426
VW3A4426 1F 200/240VAC 50/60Hz 23.9A IP20 Filtr wejściowy EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8121 Multi-loader

Opis produktu

To narzędzie multi loader jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar. Jest to narzędzie do konfiguracji napędu o zmiennej prędkości. Zawiera 1 zestaw przewodów z 2 złączami RJ45, 1 zestaw przewodów ze złączem USB typu A i złączem USB typu mini-B, 1 kartę pamięci SD, 1 adapter RJ45 żeński/żeński...
Porównaj
VW3A8121
VW3A8121 Multi-loader
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar