LF-LTS-COVER-CLEAR Osłona SLIM TRUCKLEDVANCE

files/fotob/397454.jpg.
LF-LTS-COVER-CLEAR Osłona SLIM TRUCK
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINEARLIGHT COLORMIX FLEX
Nr Katalogowy: 
4008321790187
Kod EAN: 
4008321790187
Symbol Sonepar: 
P01138382
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

– Akcesoria. Korzyści ze stosowania produktu: Łatwa instalacja, nie jest wymagane lutowanie ani narzędzia (CONNECTsystem). Ograniczony czas instalacji (CONNECTsystem). Niski profil (CONNECTsystem). Wyjątkowa odporność na drgania (CONNECTsystem). Dopuszczalna temperatura robocza doskonale dopasowana do modułu (CONNECTsystem). Możliwość podłączenia z przodu modułu lub w miejscach odgałęzienia (CONNECTsystem)

Dane techniczne

Długość
2100 mm
Szerokość
17.7 mm
Wysokość
5.3 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LF-4PIN FLEX zł.mod/zas Moduł LED LINEARLIGHT akces.
Porównaj
LEDVANCE
4008321514585

LF-4PIN FLEX zł.mod/zas Moduł LED LINEARLIGHT...

LF-4PIN FLEX zł.mod/zas Moduł LED LINEARLIGHT akces.
LF200C-G3-RGB-06 39W 6,5W Moduł LED LINEARLIGHT FLEX POWER
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4052899501997

LF200C-G3-RGB-06 39W 6,5W Moduł LED LINEARLIGHT...

LF200C-G3-RGB-06 39W 6,5W Moduł LED LINEARLIGHT FLEX POWER
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar