LF200C-G3-RGB-06 39W 6,5W Moduł LED LINEARLIGHT FLEX POWERLEDVANCE

files/fotob/398479.jpg.
LF200C-G3-RGB-06 39W 6,5W Moduł LED LINEARLIGHT FLEX POWER
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINEARLIGHT COLORMIX FLEX
Nr Katalogowy: 
4052899501997
Kod EAN: 
4052899501997
Symbol Sonepar: 
P01604627
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elastyczne moduły LED z diodami kolorowymi i diodami RGB. Cechy produktu: Elastyczna i łamana taśma LED z liniowymi, wieloukładowymi LED RGB. Korzyści ze stosowania produktu: Równomierna zmiana kolorów. Ogromna swoboda w projektowaniu dzięki elastyczności i możliwości cięcia modułu. Łatwy montaż i podłączenie. Podłączenie bez użycia narzędzi dzięki opcjonalnemu CONNECTsystem. Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej z tyłu. Obszar zastosowań: Oświetlenie efektowe w architekturze. Wpuszczanie światła do ekspozycji oraz światłowodów niskoprofilowych. Efekty dynamiczne w miejscach publicznych. Wyposażenie / Akcesoria: Uproszczone połączenie z dopasowanym systemem CONNECTsystem jako opcja. Szybki montaż za pomocą systemu SLIM TRACK System jako opcja. Doskonałe dopasowanie do elektronicznych układów zasilających OPTOTRONIC® 24 V

Dane techniczne

Długość
6000 mm
Długość pojedynczego segmentu
150 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba biegunów
4
Liczba źródeł światła na metr
33
Liczba źródeł światła na stopę
10
Maksymalna moc zestawu
39 W
Minimalny kąt zgięcia
20 mm
Moc lampy na metr
6.5 W
Moc lampy na stopę
1.9 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Napięcie lampy
24 V
Strumień świetlny na metr
209 lm
Szerokość
8 mm
Wysokość
2.2 mm
Wysokość/głębokość
2.2 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
38000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
RGB
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP00
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Z końcówką
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła
RGB
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Z zestawem połączeniowym
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: ldt
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LF-4PIN FLEX zł.mod/zas Moduł LED LINEARLIGHT akces.
Porównaj
LEDVANCE
4008321514585

LF-4PIN FLEX zł.mod/zas Moduł LED LINEARLIGHT...

LF-4PIN FLEX zł.mod/zas Moduł LED LINEARLIGHT akces.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar