LF332G 10x38 gG 32A Bezpiecznik cylindrycznyHAGER

files/fotob/103886.jpg.
LF332G 10x38 gG 32A Bezpiecznik cylindryczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LF332G
Kod EAN: 
3250614062469
Symbol Sonepar: 
P00853057
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gG 32A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe AC
400 V
Prąd znamionowy
32 A
Prąd znamionowy
32 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
2.9 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
120 kA
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar