LG 650 VS6VA4301 (60x500x6000) FS Drabinka kablowaOBO-BETTERMANN

files/fotob/1959320.jpg.
LG 650 VS6VA4301 (60x500x6000) FS Drabinka kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LG VS-SERIE
Nr Katalogowy: 
6208709
Kod EAN: 
4012195064442
Symbol Sonepar: 
P01369122
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drabina kablowa z perforowaną ścianą boczną o wysokości boku 60 mm połączoną nitami, otwartymi od góry, ze szczeblami profilu C (wersja VS)

Dane techniczne

Ciężar
3.32 kg/m
Długość
6000 mm
Odległość między szczeblami
300 mm
Przekrój użyteczny
24800 mm²
Szerokość
500 mm
Wysokość
60 mm
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,5 m
3100 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,0 m
2250 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,5 m
1500 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 3,0 m
1100 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 4,0 m
450 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 5,0 m
150 N/m
Możliwy rozstaw podpór
1.5 - 5 m
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal nierdzewna
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (1.4301)
Rodzaj burty bocznej
Profil płaski
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Pionowa drabinka kablowa
Tak
Mocowanie szczebla
Nitowany z dostępem z jednej strony

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DRL 500 VA4301 (500x3000mm) POKRYWA KORYTA z ryglem

Opis produktu

Pokrywa do koryt kablowych i drabin kablowych z 3 parami rygli obrotowych

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.25 mm
Szerokość pokrywy
500 mm
Szerokość pokrywy
500 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal nierdzewna
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Zasuwa obrotowa
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna i kwasoodporna
Porównaj
6052959
DRL 500 VA4301 (500x3000mm) POKRYWA KORYTA z ryglem
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS KL VA4310 Zacisk

Opis produktu

Zacisk do bezśrubowego zamocowania przegród w drabinach kablowych.
Porównaj
6062284
KS KL VA4310 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVG 60 VA4301 Łącznik wzdłużny

Opis produktu

Łączniki wzdłużne jako łączniki zewnętrzne do łączenia drabin kablowych i kształtek łączeniowych o wysokości boku 60 mm z perforacją boczną.

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
150 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 - 60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna i kwasoodporna
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Porównaj
6208846
LVG 60 VA4301 Łącznik wzdłużny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKH60 OR (2szt) NASADKA OCHRONNA

Opis produktu

Nasadka ochronna do ochrony zakończeń drabin kablowych o wysokości boku 60 mm.

Dane techniczne

Długość
60 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Końcówka
Odpowiednie do
Inne
Porównaj
6222537
SKH60 OR (2szt) NASADKA OCHRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSG45 VA4301 PRZEGRODA

Opis produktu

Przegroda do rozdzielenia od siebie kabli i przewodów o różnych poziomach napięcia lub funkcjach.

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Wysokość przegrody
45 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal nierdzewna
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil L
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Przykręcanie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna i kwasoodporna
Perforacja montażowa
Nie
Porównaj
6062025
TSG45 VA4301 PRZEGRODA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar