LG1K 2,5-4A 380VAC Rozrusznik w obudowieSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504978.jpg.
LG1K 2,5-4A 380VAC Rozrusznik w obudowie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS LG, LJ
Nr Katalogowy: 
LG1K065Q708
Kod EAN: 
3389110655735
Symbol Sonepar: 
P01341917
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys enclosed starter with contactor, switch disconnector, and thermal magnetic circuit breaker, 3 poles, for emergency stop switching in non-reversing motor applications 1.5kW@400V AC-3. Polycarbonate enclosure providing IP55 protection, equipped with a white pushbutton Start (I), a black pushbutton Stop (O), and a lockable emergency Stop with a red/yellow rotary operator for control of isolation. It includes a contactor LC1K with a control circuit 380-400V 50/60Hz, a thermal magnetic circuit breaker GV2ME ensuring isolation, short-circuit and overload protection, and a Vario switch body for emergency stop. Control circuit already prewired between the power phases. Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom. It conforms to IEC 60204-1 and IEC 60947-4-1, Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
165 mm
Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Maksymalna temperatura otoczenia
40 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
1.5 kW
Szerokość
175 mm
Wysokość
165 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2.5 - 4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 400 V
Znamionowy prąd pracy Ie
4 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
4 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 480 Y/ 277 V
50000 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP55
Funkcja
Rozruch bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Z obsługą magistrali
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 1
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch bezpośredni
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: zip
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GV2ME 2,5-4A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowym

Opis produktu

GV2ME08 jest wyłącznikiem silnikowym z serii TeSys firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników od 1,1-1,5kW (2,5-4A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przycisków. Wyłącznik jest wyposażony...

Dane techniczne

Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2.5 - 4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
51 - 51 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
4 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Porównaj
GV2ME08
GV2ME 2,5-4A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar