LG650 NS (60x500x3000) FS Drabinka kablowaOBO-BETTERMANN

files/fotob/1922428.jpg.
LG650 NS (60x500x3000) FS Drabinka kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LG-SERIE
Nr Katalogowy: 
6208515
Kod EAN: 
4012195064008
Symbol Sonepar: 
P00787648
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 60 mm, z przynitowanymi szczeblami typu C (wersja NS), otwartymi

Dane techniczne

Ciężar
3.02 kg/m
Długość
3000 mm
Odległość między szczeblami
300 mm
Przekrój użyteczny
24800 mm²
Szerokość
500 mm
Wysokość
60 mm
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,5 m
3100 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,0 m
2000 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,5 m
1500 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 3,0 m
1000 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 4,0 m
400 N/m
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Mocowanie szczebla
Nitowany z dostępem z jednej strony
Rodzaj burty bocznej
Profil płaski
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Pionowa drabinka kablowa
Nie
Rodzaj szczebli
Profil perforowany

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2078/M8 PRĘT M8 1mb

Opis produktu

Pręt gwintowany wg normy DIN 976

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3141128
2078/M8 PRĘT M8 1mb
Szybki podgląd: Opis i parametry
964/M8 PODKŁADKA WZMOCNIONA 8,4x20

Opis produktu

Podkładka o bardzo dużej średnicy

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
8
Grubość
1.5 mm
Średnica wewnętrzna
8.4 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowana
Nie
Hartowane
Nie
Fazowanie
Nie
Porównaj
3403122
964/M8 PODKŁADKA WZMOCNIONA 8,4x20
Szybki podgląd: Opis i parametry
BW 64 32 FS Kątownik montażowy lekki

Opis produktu

Uchwyt montażowy w wersji lekkiej o wymiarach boków 64 x 32 mm
Porównaj
6019680
BW 64 32 FS Kątownik montażowy lekki
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIN934 M8 NAKRĘTKA

Opis produktu

Nakrętka sześciokątna wg DIN 934 z gwintem metrycznym

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Wysokość
6.8 mm
Rodzaj gwintu
M
Materiał
Stal
Model
Nakrętka
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
System przykręcania
Sześciokątny zewnętrzny
Samoblokująca
Nie
Z pierścieniem nylonowym
Nie
Rozmiar gwintu w calach
5/16 cala
Z kołnierzem
Nie
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3400085
DIN934 M8 NAKRĘTKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
DRL500 FS (500x3000mm) Pokrywa z ryglem obrotowym

Opis produktu

Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.25 mm
Szerokość pokrywy
500 mm
Szerokość pokrywy
500 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Zasuwa obrotowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6052509
DRL500 FS (500x3000mm) Pokrywa z ryglem obrotowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
EA M8 PL KOTWA SWORZNIOWA

Opis produktu

Kotwa stalowa do małych obciążeń

Dane techniczne

Długość
30 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
33 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Średnica otworu montażowego
10 mm
Dopuszczalne obciążenie (strefa rozciągana)
4 kN
Materiał
Stal
Materiał tulejki
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Do kamienia naturalnego
Nie
Samowiercący
Nie
Montaż przelotowy
Nie
Osadzak
Inne
Do betonu
Tak
Montaż wtykowy
Tak
Montaż dystansowy
Nie
Porównaj
3492867
EA M8 PL KOTWA SWORZNIOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
EA M8x75 PL KOTWA SWORZNIOWA

Opis produktu

Kotwa stalowa do małych obciążeń

Dane techniczne

Długość
75 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
53 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Średnica otworu montażowego
8 mm
Dopuszczalne obciążenie (strefa rozciągana)
7.3 kN
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał tulejki
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Osadzak
Inne
Samowiercący
Nie
Montaż wtykowy
Tak
Montaż dystansowy
Nie
Do kamienia naturalnego
Nie
Do betonu
Tak
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Montaż przelotowy
Nie
Porównaj
3492865
EA M8x75 PL KOTWA SWORZNIOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
FRS8/16S ŚRUBA Z ŁBEM PŁASK.M8x16

Opis produktu

Śruba grzybkowa z nasadką czterokątną, wraz z podkładką i nakrętką sześciokątną.

Dane techniczne

Długość
16 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Samoblokująca
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Z kołnierzem
Nie
Z podkładką
Tak
Pełny gwint
Tak
Lewy gwint
Nie
Kształt główki
Inne
System przykręcania
Inne
Porównaj
6406939
FRS8/16S ŚRUBA Z ŁBEM PŁASK.M8x16
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS KL VA4310 Zacisk

Opis produktu

Zacisk do bezśrubowego zamocowania przegród w drabinach kablowych.
Porównaj
6062284
KS KL VA4310 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAA 650 R3 FS Trójnik dostawny drabin kabl.

Opis produktu

Trójnik dostawny z przyspawanymi szczeblami do wszystkich typów drabin kablowych o wysokości boku 60 mm

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
300 mm
Wysokość drabinki kablowej
60 mm
Szerokość odgałęzienia
500 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Rodzaj burty bocznej
Profil płaski
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Porównaj
6225856
LAA 650 R3 FS Trójnik dostawny drabin kabl.
Szybki podgląd: Opis i parametry
LB 90 650 R3 FS Łuk drabiny kablowej 90st

Opis produktu

Łuk poziomy 90° z przyspawanymi szczeblami do wszystkich typów drabin kablowych o wysokości boku 60 mm

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
500 mm
Szerokość drabinki kablowej
500 mm
Wysokość drabinki kablowej
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Kąt
90°
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Zawiasy
Nie
Rodzaj burty bocznej
Profil płaski
Porównaj
6225048
LB 90 650 R3 FS Łuk drabiny kablowej 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LKS40 40x22mm FS ZACISK

Opis produktu

Zacisk do mocowania drabin kablowych o wysokości bocznej 45 i 60 mm na wspornikach ścienno-wieszakowych
Porównaj
6221076
LKS40 40x22mm FS ZACISK
Szybki podgląd: Opis i parametry
LMFV 650 FS Łącznik wielofunkcyjny dla drabin kablow

Opis produktu

Łącznik wielofunkcyjny do łączenia drabin kablowych o wysokości boku 60 mm. Można tworzyć redukcje symetryczne i asymetryczne, bezstopniowe łuki od 0-60° i rozgałęzienia.

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
500 - 500 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
604 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 - 60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik wzdłużny i kątowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Porównaj
6225716
LMFV 650 FS Łącznik wielofunkcyjny dla drabin kablow
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVG60 FS Łącznik wzdłużny

Opis produktu

Łączniki wzdłużne jako łączniki zewnętrzne do łączenia drabin kablowych i kształtek łączeniowych o wysokości boku 60 mm z perforacją boczną.

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
150 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 - 60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6208840
LVG60 FS Łącznik wzdłużny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKH60 OR (2szt) NASADKA OCHRONNA

Opis produktu

Nasadka ochronna do ochrony zakończeń drabin kablowych o wysokości boku 60 mm.

Dane techniczne

Długość
60 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Końcówka
Odpowiednie do
Inne
Porównaj
6222537
SKH60 OR (2szt) NASADKA OCHRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKS10/110 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X110

Opis produktu

Śruba sześciokątna do montażu mocowania trapezowego TPB 100, z trzpieniem i gwintem, w zestawie z nakrętką sześciokątną i 2 podkładkami

Dane techniczne

Długość
110 mm
Długość gwintu
110 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
17 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
System przykręcania
Sześciokątny (heksagonalny)
Pełny gwint
Tak
Lewy gwint
Nie
Kształt główki
Sześciokątny (heksagonalny)
Z podkładką
Tak
Samoblokująca
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Z kołnierzem
Nie
Porównaj
6418244
SKS10/110 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X110
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPB100 OBEJMA TRAPEZOWA

Opis produktu

Uchwyt trapezowy do podwieszania systemów tras kablowych na stropach z blachy trapezowej

Dane techniczne

Długość
36 mm
Obciążenie dopuszczalne
800 N
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość
100 mm
Wysokość
116 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Regulowane
Tak
Zawiasy
Nie
Porównaj
6357506
TPB100 OBEJMA TRAPEZOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSG45 FS (45mm) PRZEGRODA KORYTA

Opis produktu

Przegroda do rodziału kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Wysokość przegrody
45 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil L
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Przykręcanie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Perforacja montażowa
Nie
Porównaj
6062033
TSG45 FS (45mm) PRZEGRODA KORYTA
Szybki podgląd: Opis i parametry
US3/200 FS CEOWNIK MONTAŻOWY

Opis produktu

Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm

Dane techniczne

Ciężar
2.66 kg
Długość
2000 mm
Grubość materiału
2 mm
Moment oporowy ly (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
1.515 cm4
Moment oporowy lz (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
5.721 cm4
Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
11 mm
Szerokość profilu
50 mm
Szerokość szczeliny
30 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość profilu
30 mm
Moment bezwładności przekroju względem osi Iy
1.515 cm4
Moment bezwładności przekroju względem osi Iz
5.721 cm4
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy
0.7 cm3
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz
2.288 cm3
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
6342338
US3/200 FS CEOWNIK MONTAŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar