Okablowanie przyrzadów pomiarowych, szaf sterowniczych, czesci elektrycznych oraz urzadzen nadawczych i odbiorczych, W obszarach wrazliwych na zaklócenia elektromagnetyczne, Zapobieganie zaklóceniom elektromagnetycznym, powodowanym przez inne komponenty, Linka z cynowanych drucików miedzianych, Izolacja zyly: Polietylen (PE), Obwój z cienkich drucików miedzianych, cynowanych, Plaszcz zewnetrzny na bazie PVC, przezroczysty, Wedlug VDE 0812, Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2, Niska pojemnosc przewodu, krótki czas transmisji sygnalowej, Zewnetrzne srednice podane w tabeli z numerami artykulów sa wartosciami maksymalnymi
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 70 °C
Napięcie znamionowe U
49.9 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.3 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm2
Kolor izolacji
Biały
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Ekran
Tak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)