LI2YCY PIMF 10x2x0,34 /250V Przewód do elektroniki podwójnie ekranowanyLAPP

files/fotob/95058.jpg.
LI2YCY PIMF 10x2x0,34 /250V Przewód do elektroniki podwójnie ekranowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0034049
Kod EAN: 
4044773043815
Symbol Sonepar: 
P00612620
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W przypadku zwiekszonych wymagan zwiazanych z tlumieniem przesluchów zbliznych i intensywnych zaklócen elektrycznych w obwodach, Odpowiednie do transmisji z wahaniami czestotliwosci i napiecia oraz do przesylania sygnalów wrazliwych, Moze byc uzywany jako przewód kontrolny i sygnalowy w urzadzeniach elektronicznych, systemach komputerowych, urzadzeniach biurowych i innych, Do transmisji wartosci pomiarowych oraz interfejsów szeregowych 2-zylowych, Dedykowany do ograniczonych zastosowan elastycznych i nieruchomych w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych, Przewód do transmisji danych o niskiej pojemnosci i indywidualnie ekranowanych parach zyl i miedzianym ekranem ogólnym, Zyla 7-drutowa moze byc uzywana w technologii MAXI TERMI-POINT®, Oddzielenie obwodów dzieki konstrukcji ze skretki parowanej (TP) (efekt przesluchu), Szczególnie nadaje sie do okablowania systemów przekazywania danych i sterowania w duzych zakladach przemyslowych., Indywidualnie ekranowane pary zyl oraz calkowity ekran minimalizuje zaklócenia elektromagnetyczne, Zyla miedziana 7-drutowa lub (1 mm2) cienkodrutowa, Izolacja zyly wykonana z polietylenu (PE)., Obwój foliowy, ekran z laminowanej folii aluminiowej z cynowanym drutem uziemiajacym dla kazdej pary, Zyly skrecone w pary, Oplot ekranujacy z drucików miedzianych, Plaszcz zewnetrzny wykonany z PVC Kolor plaszcza zewnetrznego: szary bezowy (RAL 7032), Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 70 °C
Liczba żył
20
Przybliżona średnica zewnętrzna
14.9 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.34 mm2
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar