LiFePO4 6,4V 600mAh Pakiet akumulatorówINTELIGHT

files/fotob/1981220.jpg.
LiFePO4 6,4V 600mAh Pakiet akumulatorów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKUMULATORY
Nr Katalogowy: 
96048
Kod EAN: 
5906892635854
Symbol Sonepar: 
P10209702
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LiFePO4 12,8V 3000mAh L260 x fi26 Pakiet akumulatorów do WARS/PRIMUS LED
Porównaj
INTELIGHT
96061

LiFePO4 12,8V 3000mAh L260 x fi26 Pakiet...

LiFePO4 12,8V 3000mAh L260 x fi26 Pakiet akumulatorów do WARS/PRIMUS LED
LiFePO4 6,4V 1600mAh L65 x W36 x H18 Pakiet akumulatorów do VELLA 150 3H/250 1H
Porównaj
INTELIGHT
96058

LiFePO4 6,4V 1600mAh L65 x W36 x H18 Pakiet...

LiFePO4 6,4V 1600mAh L65 x W36 x H18 Pakiet akumulatorów do VELLA 150 3H/250 1H
LiFePO4 6,4V 3000mAh L130 x W36 x H18 Pakiet akumulatorów do Vella 250
Porównaj
INTELIGHT
96043

LiFePO4 6,4V 3000mAh L130 x W36 x H18 Pakiet...

LiFePO4 6,4V 3000mAh L130 x W36 x H18 Pakiet akumulatorów do Vella 250
NiCd 2,4V 1300mAh do oprawy DIRECTO S w wersji 3h Pakiet akumulatorów
Porównaj
INTELIGHT
90306

NiCd 2,4V 1300mAh do oprawy DIRECTO S w wersji...

NiCd 2,4V 1300mAh do oprawy DIRECTO S w wersji 3h Pakiet akumulatorów
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar