LIGHT 108x108x64 (7xM25) IP66/67 Puszka natynkowa z osłabieniami pokrywa pełnaPCE

files/fotob/1528934.jpg.
LIGHT 108x108x64 (7xM25) IP66/67 Puszka natynkowa z osłabieniami pokrywa pełna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PUSZKI SERII „LIGHT”
Nr Katalogowy: 
EX-111
Kod EAN: 
8431044001470
Symbol Sonepar: 
P00020654
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

PUSZKA INSTALACYJNA LIGHT POKRYWA PEŁNA, Z OSŁABIENIAMI 108x108x64 (7xM25) IP66/67

Dane techniczne

Długość
113 mm
Głębokość
68 mm
Liczba wpustów
10
Szerokość
113 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wpusty z tyłu
Nie
Wyposażenie
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Zestawialne
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LIGHT 108x108x64 (7xM25) IP66/67 Puszka natynkowa gładka pokrywa pełna
Porównaj
PCE
EL-111

LIGHT 108x108x64 (7xM25) IP66/67 Puszka natynkowa...

LIGHT 108x108x64 (7xM25) IP66/67 Puszka natynkowa gładka pokrywa pełna
LIGHT 108x108x64 (7xM25) IP66/67 Puszka natynkowa z dławnicami pokrywa pełna
Porównaj
PCE
EV-111

LIGHT 108x108x64 (7xM25) IP66/67 Puszka natynkowa...

LIGHT 108x108x64 (7xM25) IP66/67 Puszka natynkowa z dławnicami pokrywa pełna
LIGHT 162x116x76 (6xM25 4xM40) IP66/67 Puszka natynkowa gładka pokrywa pełna
Porównaj
PCE
EL-161

LIGHT 162x116x76 (6xM25 4xM40) IP66/67 Puszka...

LIGHT 162x116x76 (6xM25 4xM40) IP66/67 Puszka natynkowa gładka pokrywa pełna
LIGHT 162x116x76 (6xM25 4xM40) IP66/67 Puszka natynkowa z dławnicami pokrywa pełna
Porównaj
PCE
EV-161

LIGHT 162x116x76 (6xM25 4xM40) IP66/67 Puszka...

LIGHT 162x116x76 (6xM25 4xM40) IP66/67 Puszka natynkowa z dławnicami pokrywa pełna
LIGHT 162x116x76 (6xM25 4xM40) IP66/67 Puszka natynkowa z osłabieniami pokrywa pełna
Porównaj
PCE
EX-161

LIGHT 162x116x76 (6xM25 4xM40) IP66/67 Puszka...

LIGHT 162x116x76 (6xM25 4xM40) IP66/67 Puszka natynkowa z osłabieniami pokrywa pełna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar