LIGHTPOINT 1W biały Oprawa ogrodowaSLV

files/fotob/1031856.jpg.
LIGHTPOINT 1W biały Oprawa ogrodowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LIGHTPOINT
Nr Katalogowy: 
1001156
Kod EAN: 
4024163194730
Symbol Sonepar: 
P01692806
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wylot punktowy LIGHTPOINT LED jest dostępny z obudową w kolorze białym i szczotkowanego aluminium. Do zasilania lampy wpuszczanej wymagany jest odpowiedni zasilacz LED

Dane techniczne

Do lamp o mocy
1 - 1 W
Długość
46 mm
Długość wbudowania
34 mm
Liczba źródeł światła
1
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
350 - 350 mA
Strumień świetlny
100 - 100 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
100 lm
Szerokość
37.5 mm
Szerokość wbudowania
34 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
37.5 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
30 mm
Średnica wbudowania
34 mm
Średnica zewnętrzna
37.5 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Średnica wbudowania
34 - 34 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Biały
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Podział światła
Symetryczny
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Materiał klosza
Szkło strukturalne
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Regulacja
Bez regulacji
Odbłyśnik
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Listwa zasilająca 1m czarna Akcesoria LED

Opis produktu

Listwa połączeniowa umożliwia łatwe połączenie maksymalnie trzech lamp LED do zabudowy o maksymalnym prądzie 350 mA każda. Listwa zawiera trzy wyjścia i dwa mostki

Dane techniczne

Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
50 V
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Wtyczka/zacisk
Typ połączenia
Połączenie wtykowe
Model
Blok rozdzielczy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
111850
Listwa zasilająca 1m czarna Akcesoria LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar