LIHH 4x1,5 UNITRONIC Przewód do elektroniki bezhalogenowyLAPP

files/fotob/95083.jpg.
LIHH 4x1,5 UNITRONIC Przewód do elektroniki bezhalogenowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0037182
Kod EAN: 
4044773054422
Symbol Sonepar: 
P00612893
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odpowiedni do stosowania w miejscach skupiajacych duza liczbe osób, a takze w nieruchomosciach o wysokiej wartosci, które musza byc chronione w przypadku pozaru., Suche i wilgotne pomieszczenia, Do przetwarzania danych, pomiarów i sterowania, takze w obwodach bezpieczenstwa, Zyla 7-drutowa moze byc uzywana w technologii MAXI TERMI-POINT® (dla tego produktu tylko przekrój 0,34mm²), Do uzycia w budynkach uzytecznosci publicznej, systemach transportowych i zakladach przemyslowych, Niska pojemnosc zyl ze wzgledu na izolacje poliolefinowa, Bezhalogenowy: w przypadku pozaru, ochrona zycia i dóbr materialnych osiagana jest poprzez emisje dymu o niskiej gestosci i zmniejszona emisje gazów korozyjnych., Posiada mala srednice zewnetrzna mimo wysokiej liczby zyl, Zyla z cienkich drucików / wielodrutowa (0,34 mm2) z czystej miedzi, Izolacja zyly wykonana ze specjalnej mieszanki bezhalogenowej., Plaszcz zewnetrzny ze specjalnej bezhalogenowej mieszanki Kolor plaszcza zewnetrznego: szary bezowy (RAL 7032), Wedlug VDE 0812, Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 (ilosc gazu pochodzacego z halogenokwasów) Wlasciwosci zrace gazów spalinowych zgodnie z EN 50267-2-3 (stopien kwasowosci), Bezhalogenowy, niska emisja dymu (LSZH), Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2, Niska gestosc dymu wedlug IEC 61034-2

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 70 °C
Liczba żył
4
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar