LIHH 7x0,5 UNITRONIC Przewód do elektroniki bezhalogenowyLAPP

files/fotob/95083.jpg.
LIHH 7x0,5 UNITRONIC Przewód do elektroniki bezhalogenowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0037154
Kod EAN: 
4044773055009
Symbol Sonepar: 
P00612878
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości. Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych. Do sporadycznych ruchów. Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości. Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych. Do sporadycznych ruchów. Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Dane techniczne

Ciężar
72 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 70 °C
Liczba żył
7
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
71 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
42.6 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
7 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.5 mm2
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Ułożenie skrętek
Warstwy
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar