LILY LED SPOT 60D 68 850lm 9W/940 IP65 DownlightTHORN ECO

files/fotob/1191586.jpg.
LILY LED SPOT 60D 68 850lm 9W/940 IP65 Downlight
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LILY
Nr Katalogowy: 
96633291
Symbol Sonepar: 
P10082551
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Downlight LED o szczelności IP44. Moduł świetlny przeznaczony do indywidualnych rozwiązań, z kątem rozsyłu 38°, nadający się do zastosowań wewnątrz budynków. W ramach asortymentu opraw LILY jest dostępna szeroka gama pierścieni wykończeniowych i zwieszanych cylindrów (proszę je zamawiać osobno), które pozwalają uzupełnić produkt. Całkowity strumień światła: 900 lm, Moc opraw: 9 W, Skuteczność oprawy: 100 lm/W. Temperatura barwowa: 4000 Kelvin. Trwałość użytkowa: 50 000 godzin przy L80. Współczynnik oddawania barw CRI > 90 zapewnia wysoką jakość światła. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3. W zestawie złącza umożliwiające łatwe wykonanie okablowania przelotowego bez narzędzi. Zasilacz LED nadaje się do stosowania ze ściemniaczami sterowanymi zboczem narastającym i opadającym, pochodzącymi od zatwierdzonych producentów. Oprawa kompatybilna z Plug & Play Emergency Kit (96634428 lub 96635766) pozwalającym przekształcić ją w awaryjną świecącą przez 3 h. Możliwe przykrycie materiałem izolacyjnym. Waga: 0,27 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.5 - 2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
900 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 35 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
213
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
362
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
23
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Czarny
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz programowalny
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Barwa światła
Biały
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Ściemniacz RF
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz DMX
Nie
Odporność udarowa
IK03
Osprzęt wymienny
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Regulacja
Bez regulacji
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz DSI
Nie
Wiele barw
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

LILY LED SPOT 6W/930 600lm 38D IP44 Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96633281

LILY LED SPOT 6W/930 600lm 38D IP44 Oprawa...

LILY LED SPOT 6W/930 600lm 38D IP44 Oprawa LED
LILY LED SPOT 6W/930 600lm 60D IP44 Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96633287

LILY LED SPOT 6W/930 600lm 60D IP44 Oprawa...

LILY LED SPOT 6W/930 600lm 60D IP44 Oprawa LED
LILY LED SPOT 9W/830 850lm 38D IP44 Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96633284

LILY LED SPOT 9W/830 850lm 38D IP44 Oprawa...

LILY LED SPOT 9W/830 850lm 38D IP44 Oprawa LED

Produkty powiązane i akcesoria

LILY TRIM biały Ramka

Opis produktu

Regulowana okrągła ramka w kolorze bialy matowym do modułu świetlnego oprawy LILY. Materiał: odlew ciśnieniowy aluminium. Wymiary: Ø68 x 25 mm. Waga: 0,08 kg

Dane techniczne

Wysokość
25 mm
Średnica
68 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Element dekoracyjny
Akcesorium
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
96632298
LILY TRIM biały Ramka
Szybki podgląd: Opis i parametry
LILY TRIM IP65 biały Oprawa LED

Opis produktu

Okrągła matowobiała ramka o szczelności IP65 do modułu świetlnego oprawy LILY przeznaczona do zastosowań w łazienkach. Nie jest regulowana. Materiał: odlew ciśnieniowy aluminium. Wymiary: Ø68 x 25 mm, waga: 0,08 kg

Dane techniczne

Wysokość
25 mm
Średnica
68 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Element dekoracyjny
Porównaj
96632301
LILY TRIM IP65 biały Oprawa LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
LILY TRIM ROUND ADJUST BLK IP20 czarny Ramka do oprawy

Opis produktu

Regulowana okrągła ramka w kolorze czarny matowym do modułu świetlnego oprawy LILY. Materiał: odlew ciśnieniowy aluminium. Wymiary: Ø68 x 25 mm. Waga: 0,08 kg

Dane techniczne

Wysokość
25 mm
Średnica
68 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Element dekoracyjny
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
96632302
LILY TRIM ROUND ADJUST BLK IP20 czarny Ramka do oprawy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar