LINARIA LED1500-830 L608 PM LDE WH Listwa LED pojedynczaZUMTOBEL

files/fotob/1192059.jpg.
LINARIA LED1500-830 L608 PM LDE WH Listwa LED pojedyncza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINARIA
Nr Katalogowy: 
42184115
Kod EAN: 
4053167224426
Symbol Sonepar: 
P01745631
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED single batten luminaire for surface-mounting and suspending. DALI-controllable luminaire with integrated SELV converter. Primary and secondary optic for perfect dispersion of LED points and simultaneous indirect component for ceiling illumination. Energy-efficient LED single batten luminaire makes environmental and financial sense. Luminaire input power: 12.3 W; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4. Luminaire luminous flux: 1510 lm, Luminaire efficacy: 123 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K. Single batten luminaire of high quality aluminium extrusion, powder coated in white. Luminaire wired with halogen-free leads. For pendant mounting please order the following separately per luminaire: 1 LINARIA ceiling rose, 1 transparent supply cable and 2 cord suspensions. Dimensions: 608 x 30 x 67 mm. Weight: 0.9 kg

Dane techniczne

Długość
608 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
12.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1510 lm
Szerokość
30 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.85
Wysokość/głębokość
67 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz DSI
Tak
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LINARIA LED3000-830 L1208 PM LDE WH Listwa LED pojedyncza
Porównaj
ZUMTOBEL
42184117

LINARIA LED3000-830 L1208 PM LDE WH Listwa...

LINARIA LED3000-830 L1208 PM LDE WH Listwa LED pojedyncza
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar