LINEAR COMPACT BATTEN 1500 25W/3000K 2500lm 140D Oprawa LED liniowaLEDVANCE

files/fotob/517381.jpg.
LINEAR COMPACT BATTEN 1500 25W/3000K 2500lm 140D Oprawa LED liniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINEAR COMPACT BATTEN
Nr Katalogowy: 
4058075099777
Kod EAN: 
4058075099777
Symbol Sonepar: 
P01660612
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowe oprawy z przewodami poprowadzonymi z tyłu | Zamiennik tradycyjnych opraw świetlówkowych T8 | Moc nominalna: 25,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 2500 lm | Kąt rozsyłu światła: 140 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1475.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 38.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 27.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 40000 h | Typ zabezpieczenia: IP20 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK03 | Klasa ochronności: II | Normy : CE / CB / TÜV SÜD / EAC / EPD | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Do lamp o mocy
25 - 25 W
Długość
1475 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
25 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
115 - 115 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
115 - 115 mA
Skuteczność świetlna oprawy
100 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2500 lm
Szerokość
27 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość
38 mm
Wysokość/głębokość
38 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
850 °C - 5 s
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Barwa światła
Biały
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do zasilania przelotowego
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Z wyłącznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: ldt
Deklaracja REACH
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LINEAR COMPACT BATTEN 1200 20W/3000K 2000lm 140D Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075099739

LINEAR COMPACT BATTEN 1200 20W/3000K 2000lm...

LINEAR COMPACT BATTEN 1200 20W/3000K 2000lm 140D Oprawa LED liniowa
LINEAR COMPACT BATTEN 1200 20W/4000K 2000lm 140D Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075099753

LINEAR COMPACT BATTEN 1200 20W/4000K 2000lm...

LINEAR COMPACT BATTEN 1200 20W/4000K 2000lm 140D Oprawa LED liniowa
LINEAR COMPACT BATTEN 1500 25W/4000K 2500lm 140D Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075099791

LINEAR COMPACT BATTEN 1500 25W/4000K 2500lm...

LINEAR COMPACT BATTEN 1500 25W/4000K 2500lm 140D Oprawa LED liniowa
LINEAR COMPACT BATTEN 600 10W/3000K 1000lm 140D Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075099692

LINEAR COMPACT BATTEN 600 10W/3000K 1000lm...

LINEAR COMPACT BATTEN 600 10W/3000K 1000lm 140D Oprawa LED liniowa
LINEAR COMPACT BATTEN 600 10W/4000K 1000lm 140D Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075099715

LINEAR COMPACT BATTEN 600 10W/4000K 1000lm...

LINEAR COMPACT BATTEN 600 10W/4000K 1000lm 140D Oprawa LED liniowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar