LINEAR INDV 1200 THROUGHWIRING Złącze elektryczne do instalacji linii świetlnejLEDVANCE

files/fotob/561390.jpg.
LINEAR INDV 1200 THROUGHWIRING Złącze elektryczne do instalacji linii świetlnej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINEAR INDIVILED® THROUGH-WIRING KIT
Nr Katalogowy: 
4058075158030
Kod EAN: 
4058075158030
Symbol Sonepar: 
P01674448
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze elektryczne do instalacji linii świetlnej. Cechy produktu: Zestaw przewodów zasilających do linii świetlnych (przewód o przekroju 3 x 1,5 mm² z wtyczką sieciową, długość: 1,2 lub 1,5 m). Przewód zasilający linii świetlnej z wtyczką sieciową. Zestaw przewodów zasilających dla systemów DALI (przewód o przekroju 2 x 0,5 mm² z wtyczką sieciową, długość: 1,2 lub 1,5 m). Zalety produktu: Łatwe i szybkie podłączenia elektryczne w przypadku instalacji linii świetlnych. Podłączenie przewodów za pomocą wtyczki sieciowej

Dane techniczne

Liczba żył
3
Kolor
Żółty
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Część zamienna/zapasowa
Tak
Akcesorium
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LINEAR INDV 1500 THROUGHWIRING Złącze elektryczne do instalacji linii świetlnej
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075133365

LINEAR INDV 1500 THROUGHWIRING Złącze elektryczne...

LINEAR INDV 1500 THROUGHWIRING Złącze elektryczne do instalacji linii świetlnej
LINEAR INDV DALI 1200 Złącze elektryczne do instalacji linii świetlnej
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075158016

LINEAR INDV DALI 1200 Złącze elektryczne...

LINEAR INDV DALI 1200 Złącze elektryczne do instalacji linii świetlnej
LINEAR INDV DALI 1500 Złącze elektryczne do instalacji linii świetlnej
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075157996

LINEAR INDV DALI 1500 Złącze elektryczne...

LINEAR INDV DALI 1500 Złącze elektryczne do instalacji linii świetlnej
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar