LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1468 Oprawa pod LEDtube 1,5m magnetycznaLEDVANCE

files/fotob/2029723.jpg.
LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1468 Oprawa pod LEDtube 1,5m magnetyczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
Nr Katalogowy: 
4099854009761
Kod EAN: 
4099854009761
Symbol Sonepar: 
P10151197
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkład oprawy do LED TUBE T5 AC | Dostępne w 4 różnych długościach: 568 mm, 868 mm, 1168 mm i 1468 mm | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1468.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 45.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 25.00 mm | Typ zabezpieczenia: IP20 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK02 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
1468 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Szerokość
25 mm
Wysokość/głębokość
45 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Oprawka
G5
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Odbłyśnik
Brak
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ze statecznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar