LINEAR UO 1500 30W/4000K 3800lm Oprawa LED liniowaLEDVANCE

files/fotob/560943.jpg.
LINEAR UO 1500 30W/4000K 3800lm Oprawa LED liniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINEAR ULTRA OUTPUT
Nr Katalogowy: 
4058075122208
Kod EAN: 
4058075122208
Symbol Sonepar: 
P01674455
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa nastropowa o wysokiej skuteczności świetlnej do 125 lm/W. Cechy produktu: Bardzo wysoka skuteczność świetlna: aż do 125 lm/W. Trwała metalowa obudowa i klosz z PC. Okablowanie na tylnej stronie oprawy oświetleniowej. Możliwe okablowanie przelotowe. Zalety produktu: Replacement of conventional T8 luminaires with up to 7100 lm. Oszczędność energii aż do 60 % (w porównaniu z oprawami do świetlówek). Trwała konstrukcja (IK08). 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych. Zastosowania wewnętrzne. Hale przemysłowe i komercyjne. Strefy publiczne. Korytarze, klatki schodowe, sutereny. Wyposażenie / Akcesoria: Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie

Dane techniczne

Do lamp o mocy
30 - 30 W
Długość
1458 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
30 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
145 - 145 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
145 - 145 mA
Skuteczność świetlna oprawy
125 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3800 lm
Szerokość
62 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość
74 mm
Wysokość/głębokość
74 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
30000 h
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Stal
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania przelotowego
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
650°C - 30 s
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: gif
Krzywa rozkładu światła
Format: gif
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 25W/4000K 2900lm Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075479951

LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 25W/4000K 2900lm...

LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 25W/4000K 2900lm Oprawa LED liniowa
LINEAR UO 1200 33W/3000K 3700lm Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075122147

LINEAR UO 1200 33W/3000K 3700lm Oprawa LED...

LINEAR UO 1200 33W/3000K 3700lm Oprawa LED liniowa
LINEAR UO 1200 33W/4000K 4000lm Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075122161

LINEAR UO 1200 33W/4000K 4000lm Oprawa LED...

LINEAR UO 1200 33W/4000K 4000lm Oprawa LED liniowa
LINEAR UO 1500 46W/4000K 5500lm Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075122246

LINEAR UO 1500 46W/4000K 5500lm Oprawa LED...

LINEAR UO 1500 46W/4000K 5500lm Oprawa LED liniowa
LINEAR UO 1500 60W/4000K 7100lm Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075122284

LINEAR UO 1500 60W/4000K 7100lm Oprawa LED...

LINEAR UO 1500 60W/4000K 7100lm Oprawa LED liniowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar