LINKEO 8x2P+Z DE Blok zasilający z wyłącznikiemLEGRAND

files/fotob/174741.jpg.
LINKEO 8x2P+Z DE Blok zasilający z wyłącznikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
646556
Kod EAN: 
3245066465562
Symbol Sonepar: 
P01002134
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LCS LINKEO 19"" BLOK ZASILAJĄCY 8 GNIAZD STANDARD NIEMIECKI + WYŁĄCZNIK

Dane techniczne

Długość
483 mm
Długość kabla
2 m
Głębokość
45 mm
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
8
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Rozmiar montażowy
482.6 mm
Wysokość
68 mm
Kierunek montażu
Poziomy/pionowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Amperomierz
Nie
Przełączalne
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
Nie dotyczy
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
19 cali (482,6 mm)
Sposób odczytu
Lokalnie
SNMP
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar