LIVING NOW 2mod.SPACE RamkaLEGRAND

files/fotob/1375374.jpg.
LIVING NOW 2mod.SPACE Ramka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LNOW2
Nr Katalogowy: 
KA4802NG
Kod EAN: 
8005543616253
Symbol Sonepar: 
P10161972
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
11 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
1
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
2
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
102.5 mm
Szerokość wbudowania
102.5 mm
Wysokość
86 mm
Wysokość wbudowania
86 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

H4743/12B Living NOW LED podświetlenia 12V niebieska
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
H4743/12B

H4743/12B Living NOW LED podświetlenia 12V...

H4743/12B Living NOW LED podświetlenia 12V niebieska
KG26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT k4210m2d 2mod. czarny
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
KG26M2

KG26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT...

KG26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT k4210m2d 2mod. czarny
KW26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT k4210m2d 2mod. biały
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
KW26M2

KW26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT...

KW26M2 Living NOW plakietka gniazda TV‑R‑SAT k4210m2d 2mod. biały
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar