LK-713k 3 FAZ 3xLED Lampka kontroli zasilaniaF&F

files/fotob/2283777.jpg.
LK-713k 3 FAZ 3xLED Lampka kontroli zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LK
Nr Katalogowy: 
LK-713K
Kod EAN: 
5908312596011
Symbol Sonepar: 
P00213547
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Napięcie zasilania 3×230 V+N Kontrola zasilania 3 × LED Ø5 mm Kolory LED żółta-czerwona-zielona Prąd znamionowy 1,7 mA Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 1,1 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
65 mm
Maksymalna moc źródła światła
0.8 W
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Inne
Trzonek źródła światła
Inne

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

LK-703K 3FAZ 3XLED SLIM Lampka kontrolna zasilania
Porównaj
F&F
LK-703K

LK-703K 3FAZ 3XLED SLIM Lampka kontrolna...

LK-703K 3FAZ 3XLED SLIM Lampka kontrolna zasilania
LK-712B 10-30V 1xLED nieb Lampka kontroli zasilania
Porównaj
F&F
LK-712B-10-30V

LK-712B 10-30V 1xLED nieb Lampka kontroli...

LK-712B 10-30V 1xLED nieb Lampka kontroli zasilania
LK-712B 130-260V 1xLED nieb Lampka kontroli zasilania
Porównaj
F&F
LK-712B-130-260V

LK-712B 130-260V 1xLED nieb Lampka kontroli...

LK-712B 130-260V 1xLED nieb Lampka kontroli zasilania
LK-712B 5-10VAC/DC 1xLED niebieski Lampka kontroli zasilania
Porównaj
F&F
LK-712B-5-10V

LK-712B 5-10VAC/DC 1xLED niebieski Lampka...

LK-712B 5-10VAC/DC 1xLED niebieski Lampka kontroli zasilania

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar