LK4 40060 40x60x2000 szary Kanał grzebieniowyOBO-BETTERMANN

files/fotob/336624.jpg.
LK4 40060 40x60x2000 szary Kanał grzebieniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LK4
Nr Katalogowy: 
6178014
Kod EAN: 
4012196000654
Symbol Sonepar: 
P00372884
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją dna. Wymiary znamionowe odpowiadają wewnętrznym wymiarom kanałów. Wykonanie specjalne na zapytanie

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Numer RAL
7030
Przekrój użyteczny
2234 mm²
Rozstaw szczelin
10 mm
Szerokość
60 mm
Szerokość szczeliny
4 mm
Wysokość
40 mm
Średnica
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Z pokrywą
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model elastyczny
Nie
Odporność na prądy upływu
Tak
Rodzaj ściany bocznej
Rowkowana
Samogasnące
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AH1 Element dystansowy

Opis produktu

Ustawiany w stos wspornik dystansowy do regulacji wysokości między częściami konstrukcyjnymi o różnych wysokościach

Dane techniczne

Średnica wewnętrzna
6.5 mm
Średnica zewnętrzna
24 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Fazowana
Nie
Fazowanie
Nie
Hartowane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
6178540
AH1 Element dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AH2 Element dystansowy

Opis produktu

Ustawiany w stos wspornik dystansowy do regulacji wysokości między częściami konstrukcyjnymi o różnych wysokościach

Dane techniczne

Średnica wewnętrzna
6.5 mm
Średnica zewnętrzna
24 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Fazowana
Nie
Fazowanie
Nie
Hartowane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Porównaj
6178542
AH2 Element dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNW1 Narzędzie do nitów

Opis produktu

Niciarka do montażu nitów rozprężnych 4,5 mm
Porównaj
6178527
KNW1 Narzędzie do nitów
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNW2 Narzędzie do nitów

Opis produktu

Niciarka do montażu nitów rozprężnych 6 mm
Porównaj
6178529
KNW2 Narzędzie do nitów
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSN1 Nity rozprężne4,5mm tworzywo

Opis produktu

Nitownica KNW1 powinna służy do szybkiego i optymalnego montażu. Wymiar odwiertu: 4,5 mm. Całkowita siła mocowania: 2,2 - 4 mm

Dane techniczne

Średnica otworu (montażowego)
4.5 mm
Kolor
Szary
Porównaj
6178520
KSN1 Nity rozprężne4,5mm tworzywo
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSN22 Nity rozprężne 6mm tworzywo

Opis produktu

Niciarka KNW2 powinna służyć do szybkiego montażu i optymalnego działania. Wymiar otworu: 6,5 mm Całkowita siła mocowania: 2,8 - 4 mm

Dane techniczne

Średnica otworu
6.5 mm
Średnica otworu (montażowego)
6 mm
Kolor
Szary
Porównaj
6178525
KSN22 Nity rozprężne 6mm tworzywo
Szybki podgląd: Opis i parametry
LK4 H Klamra kablowa

Opis produktu

Mostek mocujący do kanałów grzebieniowych typu LK4 i LK4/N. Zapobiega wypadnięciu włożonych już przewodów. Miejsca wyłomów pozwalają na zredukowanie długości do różnych szerokości kanałów: 38, 28 i 23 mm

Dane techniczne

Dla korytka o szerokości
56 mm
Dla korytka o wysokości
25 mm
Bezhalogenowe
Nie
Dopasowanie do szerokości korytka
Tak
Porównaj
6178092
LK4 H Klamra kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LK4/D60 Pokrywa kanału grzebieniowego

Opis produktu

Pokrywa kanału.

Dane techniczne

Dla korytka o szerokości
60 mm
Długość
2000 mm
Kolor
Szary
Bezhalogenowe
Nie
Odporność na prądy upływu
Tak
Porównaj
6178486
LK4/D60 Pokrywa kanału grzebieniowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar