LKM80080 FS KORYTKO KABLOWEOBO-BETTERMANN

files/fotob/940633.jpg.
LKM80080 FS KORYTKO KABLOWE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LKM
Nr Katalogowy: 
6247194
Kod EAN: 
4012195691006
Symbol Sonepar: 
P00893207
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna. Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba przegród ruchomych
1
Liczba przegród stałych
0
Przekrój użyteczny
5840 mm2
Szerokość
80 mm
Wysokość
80 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 90 °C
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Dostarczany w rolkach
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK10
Przezroczysty
Nie
Rodzaj pokrywy
Luźne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Luźne
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KSR80080 Pierścień ochrony koryta

Opis produktu

Pierścień ochronny krawędzi stosowany jest do nieosłoniętych końców kanałów instalacyjnych LKM

Dane techniczne

Długość
21 mm
Szerokość
84 mm
Wysokość
84 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odpowiednie do
Kanał instalacyjny
Rodzaj budowy
Forma wtryskowa
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6249865
KSR80080 Pierścień ochrony koryta
Szybki podgląd: Opis i parametry
LKM E80080FS Końcówka

Opis produktu

Końcówka do zakończeń kanałów LKM

Dane techniczne

Szerokość
80 mm
Wysokość
80 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Lewy/prawy
Sposób mocowania
Wypinane
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Bezhalogenowe
Tak
Z folią ochronną
Nie
Porównaj
6248344
LKM E80080FS Końcówka
Szybki podgląd: Opis i parametry
LKM K65 Klamra kanału

Opis produktu

Klamra kanału do łatwiejszego ułożenia przewodów w kanale. Klamry nakłada się na perforację dna, a następnie zatrzaskuje w ściance bocznej. Do szerokości kanału 80 mm

Dane techniczne

Szerokość
60 mm
Wysokość
65 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Sposób mocowania
Wpinane / z zaczepami
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Bezhalogenowe
Tak
Długość klamry
Stały
Z wyrównaniem potencjału
Nie
Porównaj
6249882
LKM K65 Klamra kanału
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar