LKS640/2M FS (60x400x2000mm) KORYTKO KABLOWEOBO-BETTERMANN

files/fotob/334575.jpg.
LKS640/2M FS (60x400x2000mm) KORYTKO KABLOWE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6048897
Kod EAN: 
4012196992607
Symbol Sonepar: 
P00328633
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LKS 60 = Lekki system koryt kablowych o wysokości boku 60 mm

Dane techniczne

Ciężar
3.38 kg/m
Długość
2000 mm
Grubość materiału
0.9 mm
Przekrój użyteczny
23800 mm²
Szerokość
400 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Rodzaj badania obciążenia zgodnie z IEC 61537
Typ II
Układ otworów montażowych NATO
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2078/M8 PRĘT M8 1mb

Opis produktu

Pręt gwintowany wg normy DIN 976

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3141128
2078/M8 PRĘT M8 1mb
Szybki podgląd: Opis i parametry
964/M8 PODKŁADKA WZMOCNIONA 8,4x20

Opis produktu

Podkładka o bardzo dużej średnicy

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
8
Grubość
1.5 mm
Średnica wewnętrzna
8.4 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowana
Nie
Hartowane
Nie
Fazowanie
Nie
Porównaj
3403122
964/M8 PODKŁADKA WZMOCNIONA 8,4x20
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIN934 M8 NAKRĘTKA

Opis produktu

Nakrętka sześciokątna wg DIN 934 z gwintem metrycznym

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Wysokość
6.8 mm
Rodzaj gwintu
M
Materiał
Stal
Model
Nakrętka
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
System przykręcania
Sześciokątny zewnętrzny
Samoblokująca
Nie
Z pierścieniem nylonowym
Nie
Rozmiar gwintu w calach
5/16 cala
Z kołnierzem
Nie
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3400085
DIN934 M8 NAKRĘTKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
EA M8 PL KOTWA SWORZNIOWA

Opis produktu

Kotwa stalowa do małych obciążeń

Dane techniczne

Długość
30 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
33 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Średnica otworu montażowego
10 mm
Dopuszczalne obciążenie (strefa rozciągana)
4 kN
Materiał
Stal
Materiał tulejki
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Do kamienia naturalnego
Nie
Samowiercący
Nie
Montaż przelotowy
Nie
Osadzak
Inne
Do betonu
Tak
Montaż wtykowy
Tak
Montaż dystansowy
Nie
Porównaj
3492867
EA M8 PL KOTWA SWORZNIOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
EA M8x75 PL KOTWA SWORZNIOWA

Opis produktu

Kotwa stalowa do małych obciążeń

Dane techniczne

Długość
75 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
53 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Średnica otworu montażowego
8 mm
Dopuszczalne obciążenie (strefa rozciągana)
7.3 kN
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał tulejki
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Osadzak
Inne
Samowiercący
Nie
Montaż wtykowy
Tak
Montaż dystansowy
Nie
Do kamienia naturalnego
Nie
Do betonu
Tak
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Montaż przelotowy
Nie
Porównaj
3492865
EA M8x75 PL KOTWA SWORZNIOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
FRSB 6X12 ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBK.M6x12

Opis produktu

Śruba grzybkowa z nasadką czterokątną wraz z nakrętką kombi

Dane techniczne

Długość
12 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Szerokość klucza
10 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Pełny gwint
Tak
Z podkładką
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Z kołnierzem
Nie
Samoblokująca
Nie
Lewy gwint
Nie
Kształt główki
Inne
System przykręcania
Inne
Porównaj
6406122
FRSB 6X12 ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBK.M6x12
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAA 640 FS RU Odgałęzienie dostawne

Opis produktu

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego

Dane techniczne

Szerokość odgałęzienia
400 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Do połączeń bezśrubowych
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Do połączeń śrubowych
Tak
Porównaj
6040258
RAA 640 FS RU Odgałęzienie dostawne
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAA640 FS (60x400mm) KSZTAŁTKA ODGAŁĘŹNA

Opis produktu

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
150 mm
Szerokość odgałęzienia
400 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Do połączeń bezśrubowych
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Do połączeń śrubowych
Tak
Porównaj
7002394
RAA640 FS (60x400mm) KSZTAŁTKA ODGAŁĘŹNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RB90640 FS (60x400mm) ŁUK KORYTKA KABLOWEGO 90'

Opis produktu

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Promień wewnętrzny
150 mm
Szerokość korytka kablowego
400 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Do połączeń śrubowych
Tak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Do połączeń bezśrubowych
Nie
Kąt
90°
Porównaj
7001290
RB90640 FS (60x400mm) ŁUK KORYTKA KABLOWEGO 90'
Szybki podgląd: Opis i parametry
RBL 90 640 FS RU Łuk korytka 90st

Opis produktu

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm

Dane techniczne

Grubość materiału
0.7 mm
Szerokość korytka kablowego
400 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Łuk sztywny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Do połączeń bezśrubowych
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Do połączeń śrubowych
Tak
Kąt
90°
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Porównaj
6043098
RBL 90 640 FS RU Łuk korytka 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
RGV60 FS (60mm) ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY

Opis produktu

Łącznik przegubowy do koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
50 - 600 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
254 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 - 60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Tak
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
7082010
RGV60 FS (60mm) ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
RK640 (60x400mm) CZWÓRNIK KORYTKA KABLOWEGO

Opis produktu

Czwórnik, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
150 mm
Szerokość korytka kablowego
400 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Porównaj
7004397
RK640 (60x400mm) CZWÓRNIK KORYTKA KABLOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
RT 640 FS RU Trójnik odgałęźny T

Opis produktu

Trójnik, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
400 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Do połączeń śrubowych
Tak
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Do połączeń bezśrubowych
Nie
Porównaj
6043308
RT 640 FS RU Trójnik odgałęźny T
Szybki podgląd: Opis i parametry
RT640 FS (60x400mm) TRÓJNIK KORYTKA KABLOWEGO

Opis produktu

Trójnik, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
150 mm
Szerokość korytka kablowego
400 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Do połączeń śrubowych
Tak
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Do połączeń bezśrubowych
Nie
Porównaj
7003390
RT640 FS (60x400mm) TRÓJNIK KORYTKA KABLOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
RV640 FS ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY

Opis produktu

Łącznik prosty, bezśrubowy do połączeń koryt kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
400 - 400 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
200 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 - 60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Połączenie bezśrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6068197
RV640 FS ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
RWVL60 FS (60mm) ŁĄCZNIK KĄTOWY

Opis produktu

Łącznik wzdłużny i kątowy do koryt kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm.

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
200 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 - 60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Łącznik kątowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6067115
RWVL60 FS (60mm) ŁĄCZNIK KĄTOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar