LLP400H80 Łuk przegubowyBAKS

files/fotob/1433100.jpg.
LLP400H80 Łuk przegubowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
183440
Kod EAN: 
5900993049657
Symbol Sonepar: 
P00529407
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CZKPP400H80 Czwórnik korytka
Porównaj
185414
CZKPP400H80 Czwórnik korytka
CZKPP500H80 Czwórnik korytka
Porównaj
185514
CZKPP500H80 Czwórnik korytka
CZKPP600H80 Czwórnik korytka
Porównaj
185614
CZKPP600H80 Czwórnik korytka
KCP200H80/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
3.57 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
15800 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
180820
KCP200H80/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCP300H80/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
4.59 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
23800 mm²
Szerokość
300 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
180830
KCP300H80/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCP600H80/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
7.39 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
47800 mm²
Szerokość
600 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
180860
KCP600H80/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
LGPH80 Łącznik przegubowy korytka
Porównaj
182100
LGPH80 Łącznik przegubowy korytka
LKDH80/1 Łącznik kątowy korytka
Porównaj
182800
LKDH80/1 Łącznik kątowy korytka
RKPP400/300H80 Redukcja prawa
Porównaj
185240
RKPP400/300H80 Redukcja prawa
RKPP500/400H80 Redukcja prawa
Porównaj
185250
RKPP500/400H80 Redukcja prawa
RKPP600/500H80 Redukcja prawa
Porównaj
185260
RKPP600/500H80 Redukcja prawa
TKDP400H80 Trójnik dostawny
Porównaj
182402
TKDP400H80 Trójnik dostawny
TKDP500H80 Trójnik dostawny
Porównaj
182502
TKDP500H80 Trójnik dostawny
TKDP600H80 Trójnik dostawny
Porównaj
182602
TKDP600H80 Trójnik dostawny
TRP400H80 Trójnik redukcyjny
Porównaj
184640
TRP400H80 Trójnik redukcyjny
TRP500H80 Trójnik redukcyjny
Porównaj
184650
TRP500H80 Trójnik redukcyjny
TRP600H80 Trójnik redukcyjny
Porównaj
184660
TRP600H80 Trójnik redukcyjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar