LMC058LF424 SterownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504998.jpg.
LMC058LF424 Sterownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STEROWNIK RUCHU PLC MOTION - MODICON LMC058
Nr Katalogowy: 
LMC058LF424
Kod EAN: 
3595864110912
Symbol Sonepar: 
P00807562
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Modicon LMC058 range, an offer of motion controllers for coordinated, synchronised and interpolated motion control. This motion controller provides 42 discrete + 4 analogue I/Os and 3V CR2477M lithium battery. It is a compact base with a rated supply voltage of 24V DC and a rated current of 0.04A for embedded expert modules power, 10A for I/O power segment, 0.3A for main supply. It provides 26 totally discrete inputs, 16 totally discrete outputs, and 4 totally analogue inputs. It supports 128MB flash and 64MB RAM memory. It is an IP20 rated product. Its dimensions are 237.5mm (Width) x 85mm (Depth) x 99mm (Height). It weighs 0.77kg. This product is certified by CE, CULus, CSA, C-Tick and GOST-R. It meets UL 508, IEC 61131-2, CSA C22.2 No 213 and CSA C22.2 No 142 standards. Compact and totally expandable, the Modicon Motion Controllers offer performant solutions in terms of motion control for synchronized axis, speed control, high speed counting and communication networks for machine builders. A full range of scalable controllers to design all your applications, thanks to a single software suite, SoMachine, including the same Motion Libraries based on PLCopen, Embedded I/O and numerous field buses

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba wyjść przekaźnikowych
12
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
2
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
237 mm
Wielkość pamięci
64000 kByte
Wysokość
99 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
LTE
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj pamięci
Inne
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
1
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Akcesoria systemowe
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

SOMACHINE USB V4.3 Oprogramowanie

Opis produktu

This product is part of the SoMachine range, an offer software for developing, configuring, and commissioning the entire machine in a single software environment. The SoMachine machine solution software V4.3 USB drive format, supports Windows 8.1 Professional 32/64bit, Windows 7 Professional 32/64bit...
Porównaj
SOMNACS43
SOMACHINE USB V4.3 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar