LMW-100 Dalmierz laserowySONEL

files/fotob/1812135.jpg.
LMW-100 Dalmierz laserowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBLMW100
Kod EAN: 
5907624005617
Symbol Sonepar: 
P10062850
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wymiar ma znaczenie!

LMW-100 to nieoceniony pomocnik przy pomiarach w budownictwie, ale również dla elektryka. Pomoże w:

  • wyznaczaniu siatki pomiarowej przy pomiarach natężenia oświetlenia,
  • określaniu odległości do sond przy pomiarze rezystancji uziemienia,
  • wyznaczaniu wskazywanej przez reflektometr odległości do uszkodzenia kabla.

100-metrowy zasięg znacznie ułatwia pracę w przemyśle. Dzięki funkcjom obliczającym powierzchnię, kubaturę i wysokość przyśpiesza wykonywanie zadań. Funkcja dodawania i odejmowania wyników pomoże w wyznaczaniu długości tras kablowych i innych złożonych obiektów.

Zaawansowany

Dalmierz ma zasięg aż 100 m. Dzięki wbudowanym algorytmom wspiera użytkownika, wyliczając powierzchnię, kubaturę oraz - na podstawie 2 lub 3 pomiarów pośrednich - wysokość.

Podręczny

Kieszonkowe urządzenie o poręcznym kształcie. Futerał ochronny w zestawie.

Wytrzymały

Przyrząd jest gotowy do pracy w ciężkich warunkach. Gumowana obudowa gwarantuje pewny chwyt i chroni urządzenie przed uszkodzeniami.

Funkcje pomiarowe

Pomiary w trybie pojedynczym

Przyrząd dokonuje pomiaru odległości po naciśnięciu przycisku wyzwalającego.

 

Pomiary w trybie ciągłym

Przyrząd automatycznie dokonuje pomiaru odległości bez potrzeby wyzwalania przyciskiem.

 

Automatyczne określanie wartości skrajnych w trybie ciągłym

W trybie pomiaru ciągłego miernik co 0,5 s dokonuje odczytu wartości. Na wyświetlaczu widnieje wartość minimalna spośród dotychczasowych, wartość maksymalna spośród dotychczasowych oraz odczyt bieżący.

 

Sumowanie wyników

Będąc w trybie pomiarów pojedynczych można włączyć tryb sumowania wyników pomiarowych. Następny wynik pomiaru będzie dodany lub odjęty od obecnej sumy.

 

Pomiar powierzchni

Przyrząd wylicza powierzchnię obiektu na podstawie dwóch pomiarów odległości.

 

Pomiar objętości

Przyrząd wylicza objętość obiektu na podstawie trzech pomiarów odległości.

 

Wyznaczanie odległości za pomocą dwóch pomiarów

Ten tryb pozwala na wyliczenie szukanego wymiaru w oparciu o twierdzenie Pitagorasa i dwa zmierzone wymiary pomocnicze: przyprostokątną i przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego. Wyliczana jest długość drugiej przyprostokątnej.

 

Wyznaczanie odległości za pomocą trzech pomiarów

Ten tryb pozwala na wyliczenie szukanego wymiaru w oparciu o twierdzenie Pitagorasa i trzy zmierzone wymiary pomocnicze: dwa ramiona trójkąta i jego wysokość. Wyliczana jest długość podstawy.

Dane techniczne

Ciężar
0.1 kg
Długość
0.11 mm
Szerokość
0.046 mm
Wysokość
0.028 mm
Zasięg pomiarowy
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Czarny
Rodzaj baterii
Inne
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar