LN INDIVILED D 1200 P 40W 940 PS ASY WT Oprawa LED liniowaLEDVANCE

files/fotob/1787720.jpg.
LN INDIVILED D 1200 P 40W 940 PS ASY WT Oprawa LED liniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854135415
Kod EAN: 
4099854135415
Symbol Sonepar: 
P10279206
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa montowana na powierzchni do zastosowań biurowych, do pojedynczego oświetlenia lub linii świetlnej, Ra90 (CRI90), z funkcją power select (PS) i asymetrycznym rozsyłem świ. Cechy produktu: Minimalistyczny design LEDVANCE SCALE w obudowie z ekstrudowanego aluminium, dostępny w kolorze białym i czarnym. Zawiera: Wygodną wymianę źródła światła i sterownika LED. Możliwość połączenia w płynną linię świetlną za pomocą akcesoriów (montaż natynkowy lub zwieszany). Montaż wiszący za pomocą zestawu do zawieszania (zamawianego osobno). Próba rozżarzonym drutem zgodna z normą IEC 60695 2 12: 850 °C. 5 biegunowa listwa zaciskowa, przekrój przewodu do 5 x 2,5 mm². Trwałość (L80/B10): 70 000 h (przy 25°C). Zalety produktu: Łatwa rozbudowa źródła światła i sterownika (konstrukcja EVERLOOP). Wysoka skuteczność świetlna do 115 lm/W, wysoki wskaźnik oddawania barw Ra90 (CRI90). Wysoce wszechstronna dzięki wybieranym stopniom strumienia świetlnego (Multi Lumen) na sterowniku. Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań. Wysoka jednorodność barw dzięki SDCM 3. Łatwa instalacja. Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. Wiele opcji montażu dzięki różnym akcesoriom. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych. Biura, edukacja, budynki użyteczności publicznej. Konfiguracja linii pojedynczej i ciągłej. Oświetlenie bezpośrednie. Wyposażenie / Akcesoria: Zestaw do zawieszenia dostępny jako akcesoria (należy zamówić osobno). Złącza liniowe, narożne i wypełniające dostępne jako osobne akcesoria. Dostępny zestaw oprzewodowania przelotowego. Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Uwaga, ryzyko porażenia prądem.. Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar