LN1-160-I 160A Rozłącznik mocy 3-biegEATON

files/fotob/119547.jpg.
LN1-160-I 160A Rozłącznik mocy 3-bieg
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
111997
Kod EAN: 
4015081115457
Symbol Sonepar: 
P00366877
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
400 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
90 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
2 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Szary
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip

Produkty powiązane i akcesoria

BPF-NZM7 Błyskawica do łączeniowy głównego

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: z oznaczeniem przyłącza wyłącznika głównego. Znajduje się już w zestawie montażowym wyłącznika głównego...

Dane techniczne

Grubość
5 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
1 mm
Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym
Nie
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Inne
Fotoluminescencyjne
Nie
Wodoodporność
Tak
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
217294
BPF-NZM7 Błyskawica do łączeniowy głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-K01 1r Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Certyfikat: UL/CSA, IEC, Rozmiar: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Styki R = rozwierne: 1 R, Styki Uwagi: = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1, Skok elementu uruchamiającego i siła załączania...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216378
M22-K01 1r Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-K10 1z Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Certyfikat: UL/CSA, IEC, Rozmiar: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Styki Z = zwierne: 1 NO, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Typ połączenia: Styk pojedynczy, Opis styku pomocniczego HIA wskazującego wyzwolenie:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216376
M22-K10 1z Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCCB1-125/I43E-150 Obudowa

Opis produktu

Obudowa do wyłączników kompaktowych i rozłączników, charakterystyka materiału poliwęglan, odporny na wstrząsy, stopień ochrony IP65, Opatentowane zapięcia pokrywy ze zintegrowaną kompensacją nadciśnienia, do stosowania jako indywidualna obudowa i rozdzielnica, podczas podłączania rozdzielnic należy przestrzegać...

Dane techniczne

Głębokość
248.5 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
375 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
138539
MCCB1-125/I43E-150 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCCB1-160/I43E-200 Obudowa

Opis produktu

Obudowa do wyłączników kompaktowych i rozłączników, charakterystyka materiału poliwęglan, odporny na wstrząsy, stopień ochrony IP65, Opatentowane zapięcia pokrywy ze zintegrowaną kompensacją nadciśnienia, do stosowania jako indywidualna obudowa i rozdzielnica, podczas podłączania rozdzielnic należy przestrzegać...

Dane techniczne

Głębokość
298.5 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
375 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
138540
MCCB1-160/I43E-200 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCCB1-63/123E-150 Obudowa

Opis produktu

Obudowa do wyłączników kompaktowych i rozłączników, charakterystyka materiału poliwęglan, odporny na wstrząsy, stopień ochrony IP65, Opatentowane zapięcia pokrywy ze zintegrowaną kompensacją nadciśnienia, do stosowania jako indywidualna obudowa i rozdzielnica, podczas podłączania rozdzielnic należy przestrzegać...

Dane techniczne

Głębokość
248.5 mm
Szerokość
187.5 mm
Wysokość
250 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
138538
MCCB1-63/123E-150 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281587
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281585
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281586
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XCM Moduł kondensatorów do nzm

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Urządzenie kondensatorowe 230V 50/60 Hz w połączeniu z wyzwalaczem prądu roboczego NZM..-XA208-250AC/DC...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
229413
NZM-XCM Moduł kondensatorów do nzm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XSTK Podłączenie przewodów sterowanie

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera części do dwóch miejsc zaciskowych na górze i na dole do 3- wzgl 4-biegunowych przełączników...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
2.5 mm2
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
266739
NZM-XSTK Podłączenie przewodów sterowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1 Blokada napędu

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: położenie wył zamykane za pomocą maks 3 kłódek (grubość pałąka 4-8mm). Nie można łączyć z ramkami zaślepiającymi...
Porównaj
260199
NZM1 Blokada napędu
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA110-130AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 130 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259724
NZM1-XA110-130AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA12AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12 - 12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12 - 12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 12 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259706
NZM1-XA12AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA208-250AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
208 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
208 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259726
NZM1-XA208-250AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA24AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z listwą zaciskową

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259708
NZM1-XA24AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA380-440AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
380 - 440 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259728
NZM1-XA380-440AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA48AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259720
NZM1-XA48AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XA60AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: uruchamianie przełączników poprzez impuls napięcia lub przyłożenie stałego napięcia. Gdy wyzwalacz prądu...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
60 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
60 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
60 - 60 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259722
NZM1-XA60AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM1-XAHIV110-130AC/DC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Nie stosować w połączeniu z napędem zdalnym NZM..XR... Gdy wyzwalacz prądu roboczego jest pod napięciem...

Dane techniczne

Liczba styków zwiernych
1
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 130 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Porównaj
259780
NZM1-XAHIV110-130AC/DC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar