Charakterystyka ogólna:
Listwy kablowe LN Polam-Suwałki- Wszystkie listwy LN mają długość 2 m
Parametry produktu:
Osprzęt łącznikowy LN- Narożnik zewnętrzny
- Dla listew typu: LN 40x16.1 i LN 40x16.2
Dane techniczne
Szerokość
40 mm
Wysokość
16 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru