LOGI 02-1000-143 srebrny Łącznik jednobiegunowyKANLUX

files/fotob/1683292.jpg.
LOGI 02-1000-143 srebrny Łącznik jednobiegunowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
25184
Kod EAN: 
5905339251848
Symbol Sonepar: 
P01402147
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik jednobiegunowy służy do kontroli obwodu jednej lampy bądź grupy lamp z jednego miejsca.

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
25 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 1-biegunowy
Kolor
Srebro
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Metaliczny
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Podświetlenie
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LOGI 02-1460-002 biały Ramka pojedyńcza

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Szerokość
80 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
25117
LOGI 02-1460-002 biały Ramka pojedyńcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1460-003 kremowy Ramka pojedyńcza

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Szerokość
80 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25176
LOGI 02-1460-003 kremowy Ramka pojedyńcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1460-041 grafit Ramka pojedyńcza

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Szerokość
80 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25294
LOGI 02-1460-041 grafit Ramka pojedyńcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1460-043 srebrny Ramka pojedyńcza

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Szerokość
80 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Srebro
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25235
LOGI 02-1460-043 srebrny Ramka pojedyńcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1470-002 biały Ramka podwójna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Szerokość
152 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do zabudowy
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
25118
LOGI 02-1470-002 biały Ramka podwójna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1470-003 kremowy Ramka podwójna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Szerokość
152 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25177
LOGI 02-1470-003 kremowy Ramka podwójna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1470-041 grafit Ramka podwójna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Szerokość
152 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25295
LOGI 02-1470-041 grafit Ramka podwójna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1470-043 srebrny Ramka podwójna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Szerokość
152 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Srebro
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25236
LOGI 02-1470-043 srebrny Ramka podwójna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1480-002 biały Ramka potrójna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w poziomie
3
Szerokość
223 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25119
LOGI 02-1480-002 biały Ramka potrójna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1480-003 kremowy Ramka potrójna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w poziomie
3
Szerokość
223 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25178
LOGI 02-1480-003 kremowy Ramka potrójna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1480-041 grafit Ramka potrójna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w poziomie
3
Szerokość
223 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25296
LOGI 02-1480-041 grafit Ramka potrójna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1480-043 srebrny Ramka potrójna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w poziomie
3
Szerokość
223 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Srebro
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25237
LOGI 02-1480-043 srebrny Ramka potrójna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1490-002 biały Ramka poczwórna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Szerokość
294 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25120
LOGI 02-1490-002 biały Ramka poczwórna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1490-003 kremowy Ramka poczwórna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Szerokość
294 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25179
LOGI 02-1490-003 kremowy Ramka poczwórna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1490-041 grafit Ramka poczwórna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Szerokość
294 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25297
LOGI 02-1490-041 grafit Ramka poczwórna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1490-043 srebrny Ramka poczwórna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Szerokość
294 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Srebro
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25238
LOGI 02-1490-043 srebrny Ramka poczwórna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1500-002 biały Ramka pięciokrotna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Szerokość
365 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25121
LOGI 02-1500-002 biały Ramka pięciokrotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1500-003 kremowy Ramka pięciokrotna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Szerokość
365 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25180
LOGI 02-1500-003 kremowy Ramka pięciokrotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1500-041 grafit Ramka pięciokrotna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Szerokość
365 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25298
LOGI 02-1500-041 grafit Ramka pięciokrotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
LOGI 02-1500-043 srebrny Ramka pięciokrotna pozioma

Dane techniczne

Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Szerokość
365 mm
Wysokość
81 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Srebro
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Porównaj
25239
LOGI 02-1500-043 srebrny Ramka pięciokrotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar