LOGS 40 6W/830 330lm IP44 antracyt Oprawa LED podłogowaSLV

files/fotob/1048105.jpg.
LOGS 40 6W/830 330lm IP44 antracyt Oprawa LED podłogowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LOGS
Nr Katalogowy: 
232115
Kod EAN: 
4024163132442
Symbol Sonepar: 
P01646541
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zapewniająca oświetlenie pośrednie lampa podłogowa LED LOGS 40 jest wykonana z aluminium i wyposażona w wydajną powierzchnię LED. W zależności od typu dostępne są różne wysokości i kolory obudowy. Zasilacz niezbędny do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V wchodzi w zakres dostawy. Dla ułatwienia montażu opcjonalnie dostępny jest kolec do wbijania w grunt, zestaw śrub oraz skrzynka przyłączeniowa. Ponadto instalację można rozszerzyć o odpowiednie lampy ścienne z tej samej serii. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED

Dane techniczne

Do lamp o mocy
9.5 - 9.5 W
Długość
130 mm
Głębokość
80 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
9.5 W
Maksymalna moc źródła światła
6 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
500 - 500 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
500 - 500 mA
Skuteczność świetlna oprawy
60 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
570 lm
Szerokość
395 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
395 mm
Wysokość/głębokość
80 mm
Średnica
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
40000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła
Biały
Kąt rozsyłu światła
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Podział światła
Symetryczny
Osprzęt wymienny
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z podstawą
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Wiele barw
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

LOGS 70 6W/830 330lm IP44 antracyt Lampa stojąca
Zielona oferta
Porównaj
SLV
232125

LOGS 70 6W/830 330lm IP44 antracyt Lampa...

LOGS 70 6W/830 330lm IP44 antracyt Lampa stojąca

Produkty powiązane i akcesoria

GRAFIT SL RUSTY SLOT i LOGS Klin do podłoża

Opis produktu

Kolec do wbijania służy do łatwego montażu lampy podłogowej w gruncie

Dane techniczne

Długość
mm [NA]
Szerokość
mm [NA]
Wysokość
mm [NA]
Średnica
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Grot
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
231230
GRAFIT SL RUSTY SLOT i LOGS Klin do podłoża
Szybki podgląd: Opis i parametry
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

Do łączenia kabli trójstykowych o średnicy od 6 do 12 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228730
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

LOGS 70 6W/830 330lm IP44 antracyt Lampa stojąca
Zielona oferta
Porównaj
SLV
232125

LOGS 70 6W/830 330lm IP44 antracyt Lampa...

LOGS 70 6W/830 330lm IP44 antracyt Lampa stojąca
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar