LPA-12-1,5 12x1,5mm2 Listwa zacisk.gwintowana z podkładkąTRYTYT

files/fotob/1191248.png.
LPA-12-1,5 12x1,5mm2 Listwa zacisk.gwintowana z podkładką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LPA-12-1,5
Kod EAN: 
5901924534952
Symbol Sonepar: 
P10203640
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączki 12-torowe typu LPA przeznaczone są głównie do łączenia przewodów w rozdzielnicach NN, szafach sterowniczych oraz puszkach instalacyjnych i oprawach oświetleniowych. Dzięki zastosowanemu wysokiej jakości tworzywu złączki kablowe można łatwo dzielić na mniejsze odcinki. Zaciski śrubowe złączek LPA posiadają specjalną konstrukcję śrub z podkładką, która zabezpiecza żyły łączonych przewodów przed mechanicznym uszkodzeniem. Pozwalają one także na łączenie żył przewodów typu linka bez konieczności zaprasowywania końcówek tulejkowych

Dane techniczne

Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Z pokrywą do plombowania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LPA-12-2,5 12x2,5mm2 Listwa zacisk.gwintowana z podkładką

Opis produktu

Złączki 12-torowe typu LPA przeznaczone są głównie do łączenia przewodów w rozdzielnicach NN, szafach sterowniczych oraz puszkach instalacyjnych i oprawach oświetleniowych. Dzięki zastosowanemu wysokiej jakości tworzywu złączki kablowe można łatwo dzielić na mniejsze odcinki. Zaciski śrubowe złączek...

Dane techniczne

Przekrój poprzeczny przewodu
2.5 mm2
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
LPA-12-2,5
LPA-12-2,5 12x2,5mm2 Listwa zacisk.gwintowana z podkładką
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC-232 2x(0,8-4mm2) Szybkozłączka instalacyjna

Opis produktu

Szybkozłączki typu PC stosowane są m.in. przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, w budowie systemów bezpieczeństwa oraz innych pracach elektroinstalacyjnych. Szybkozłączki wykonane z wysoce przezroczystego, samogasnącego tworzywa spełniającego normę (UL 94V-2) zapewnia bardzo dobrą widoczność miejsc...

Dane techniczne

Liczba zacisków
2
Napięcie znamionowe
600 V
Przekrój nominalny
0.2 - 4 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Kolor
Bezbarwny
Przezroczysty
Tak
Z dźwigniami blokującymi
Tak
Porównaj
PC-232
PC-232 2x(0,8-4mm2) Szybkozłączka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC-301 1x(0,5-2,5mm2)szary Szybkozłączka instalacyjna

Opis produktu

Szybkozłączki typu PC stosowane są m.in. przy wykonywaniu instalacji oświetleniowych, w budowie systemów bezpieczeństwa oraz innych pracach elektroinstalacyjnych. Szybkozłączki wykonane z wysoce przezroczystego, samogasnącego tworzywa spełniającego normę (UL 94V-2) zapewnia bardzo dobrą widoczność miejsc...
Porównaj
PC-301
PC-301 1x(0,5-2,5mm2)szary Szybkozłączka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC-863 Szybkozłączka instalacyjna

Opis produktu

Szybkozłączki typu PC stosowane są m.in. przy wykonywaniu instalacji oświetleniowych, w budowie systemów bezpieczeństwa oraz innych pracach elektroinstalacyjnych. Szybkozłączki wykonane z wysoce przezroczystego, samogasnącego tworzywa spełniającego normę (UL 94V-2) zapewnia bardzo dobrą widoczność miejsc...
Porównaj
PC-863
PC-863 Szybkozłączka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar