LR2K0303 TERM.0.23-0.36A Przekaźn.termiczny kl.10SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281755.jpg.
LR2K0303 TERM.0.23-0.36A Przekaźn.termiczny kl.10
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS LR2K
Nr Katalogowy: 
LR2K0303
Kod EAN: 
3389110230376
Symbol Sonepar: 
P00031387
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Termiczny przekaźnik przeciążeniowy TeSys LRK, 0,36A/690V, zakres 0,23-0,36A, klasa wyzwalania 10A, do ochrony silników 3-fazowych 0,09kW przy 400V. Urządzenie różnicowe z detekcją zaniku fazy i asymetrii obciążenia. Posiada pokrętło regulacji temperatury, przełącznik ręcznego i automatycznego resetowania, testowy przełącznik suwakowy do symulacji wyzwolenia, przycisk resetowania/zatrzymania, wskaźnik flagi i 2 styki pomocnicze 1NO+1NC do sygnalizacji zwarcia. Chronione przez przezroczystą pokrywę zamykaną plombą. Połączenie za pomocą zacisków śrubowych, łączy się bezpośrednio z dolnymi zaciskami 3-polowych styczników LC1K06-K16. Montaż na szynie DIN oddzielonej od stycznika za pomocą listwy zaciskowej LA7K0064 (do zamówienia oddzielnie). Posiada certyfikaty zgodności z wieloma normami (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) i Green Premium (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
0.23 - 0.36 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: zip
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

LR2K0301 TERM.0.11-0.16A Przekaźn.termiczny kl.10
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LR2K0301

LR2K0301 TERM.0.11-0.16A Przekaźn.termiczny...

LR2K0301 TERM.0.11-0.16A Przekaźn.termiczny kl.10
LR2K0302 TERM.0.16-0.23A Przekaźn.termiczny kl.10
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LR2K0302

LR2K0302 TERM.0.16-0.23A Przekaźn.termiczny...

LR2K0302 TERM.0.16-0.23A Przekaźn.termiczny kl.10
LR2K0304 TERM.0.36-0.54A Przekaźn.termiczny kl.10
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LR2K0304

LR2K0304 TERM.0.36-0.54A Przekaźn.termiczny...

LR2K0304 TERM.0.36-0.54A Przekaźn.termiczny kl.10
LR2K0305 TERM.0.54-0.8A Przekaźn.termiczny kl.10
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LR2K0305

LR2K0305 TERM.0.54-0.8A Przekaźn.termiczny...

LR2K0305 TERM.0.54-0.8A Przekaźn.termiczny kl.10

Produkty powiązane i akcesoria

LA7K0064 Blok zacisków na szynę

Opis produktu

TeSys LRK terminal block for thermal overload relays LR2K, LR7K. It conforms to RoHS/REACh regulation
Porównaj
LA7K0064
LA7K0064 Blok zacisków na szynę
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar