LR55R-PA66-YE 196x4,8 żółty Opaska kablowa rozpinalnaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812099.jpg.
LR55R-PA66-YE 196x4,8 żółty Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LR55-SERIES
Nr Katalogowy: 
115-00004
Kod EAN: 
4031026251660
Symbol Sonepar: 
P01689905
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozpinalne opaski kablowe wielokrotnego użytku. Dostępne w szerokiej gamie kolorów do zastosowań wymagających kodowania kolorystycznego . Przedłużona zapadka umożliwia łatwe i szybkie otwieranie opasek. Zapadka zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem. Ząbkowanie zewnętrzne minimalizuje ryzyko uszkodzenia izolacji kabla. Rozpinalne opaski wielokrotnego użytku serii LR55 mają szereg bardzo przydatnych właściwości. Są ząbkowane zewnętrznie co minimalizuje ryzyko uszkodzenia izolacji kabla. Dostępność w szerokiej gamie kolorów czyni je doskonałym rozwiązaniem do czasowej identyfikacji np. w przypadku konieczności dokładania lub usuwania przewodów m.in. identyfikacja logistyczna, produkcja opakowań i wiązek lub działania testowe. Przedłużona zapadka umożliwia łatwe i szybkie rozpinanie opasek. Ryzyko ich przypadkowego otwarcia jest zminimalizowane

Dane techniczne

Długość taśmy
196 mm
Grubość opaski
1.2 mm
Maks. średnica wiązki
50 mm
Szerokość taśmy
4.8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Min. średnica wiązki
2 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
245 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Żółty
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Fluorescencyjne
Nie
Możliwość rozpięcia
Tak
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LR55R-PA66-BU 196x4,8 niebieski Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
115-00006

LR55R-PA66-BU 196x4,8 niebieski Opaska kablowa...

LR55R-PA66-BU 196x4,8 niebieski Opaska kablowa rozpinalna
LR55R-PA66-GN 196x4,8 zielony Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
115-00005

LR55R-PA66-GN 196x4,8 zielony Opaska kablowa...

LR55R-PA66-GN 196x4,8 zielony Opaska kablowa rozpinalna
LR55R-PA66-RD 196x4,8 czerwony Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
115-00003

LR55R-PA66-RD 196x4,8 czerwony Opaska kablowa...

LR55R-PA66-RD 196x4,8 czerwony Opaska kablowa rozpinalna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar