LR7K0305 0,54-0,8A Przekaźnik przeciążeniowy cieplnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281767.jpg.
LR7K0305 0,54-0,8A Przekaźnik przeciążeniowy cieplny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS LR2K
Nr Katalogowy: 
LR7K0305
Kod EAN: 
3389110705904
Symbol Sonepar: 
P01896846
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Przekaźnik przeciążeniowy cieplny TeSys K 0,54-0,8A klasa 10

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
0.54 - 0.8 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni/niezależny
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: zip
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

LR2K0301 TERM.0.11-0.16A Przekaźn.termiczny kl.10
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LR2K0301

LR2K0301 TERM.0.11-0.16A Przekaźn.termiczny...

LR2K0301 TERM.0.11-0.16A Przekaźn.termiczny kl.10
LR2K0302 TERM.0.16-0.23A Przekaźn.termiczny kl.10
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LR2K0302

LR2K0302 TERM.0.16-0.23A Przekaźn.termiczny...

LR2K0302 TERM.0.16-0.23A Przekaźn.termiczny kl.10
LR2K0303 TERM.0.23-0.36A Przekaźn.termiczny kl.10
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LR2K0303

LR2K0303 TERM.0.23-0.36A Przekaźn.termiczny...

LR2K0303 TERM.0.23-0.36A Przekaźn.termiczny kl.10
LR2K0304 TERM.0.36-0.54A Przekaźn.termiczny kl.10
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LR2K0304

LR2K0304 TERM.0.36-0.54A Przekaźn.termiczny...

LR2K0304 TERM.0.36-0.54A Przekaźn.termiczny kl.10

Produkty powiązane i akcesoria

LC1K0610B7 6A 2,2kW 1NO 24V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys K, 3 biegunowy (3NO), do zastosowań w sterowaniu silnikami do 6A/690V AC-3 (2,2kW@400V), oraz do zastosowań w sterowaniu obciążeniem nieindukcyjnym do 20A/690V AC-1. Zapewnia cewkę 24V 50/60Hz AC, wbudowany styk pomocniczy 1NO, podłącz enie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność...

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
58 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
2.2 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
1.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
20 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
6 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
4 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1K0610B7
LC1K0610B7 6A 2,2kW 1NO 24V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar