Przekaźnik cieplny przeciążeniowy firmy Schneider Electric o numerze katalogowym LRD07 i zakresie nastawy 1.6…2.5 A. Przekaźnik jest kompatybilny ze stycznikami z serii TeSys Deca. Przekaźniki cieplne przeciążeniowe serii D są zaprojektowane do chronienia obwodu prądu przemiennego i silników przed: przeciążeniem, zanikiem fazy, przesadnie długim cz asem rozruchu oraz długotrwałym przeciążeniu stanu wirnika. Przekaźniki są skompensowane z funkcją resetowania ręczną lub automatyczną, posiadają przekaźnik stanu wyzwalacza, przeznaczone dla prądu stałego lub przemiennego. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekol ogiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2
Płyta montażowa, montaż śrubowy (śr. 110mm). Gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: DX1 - typ produktu lub komponentu : płyta montażowa - kategoria akcesoriów / części: wyposażenie montażowe - liczba sztuk w zestawie: zestaw 10 szt
TeSys LRD remote control device for thermal overload relays LRD/LR3D D01-D35, D04L-D32L, D313-D380, D313L-D365L and LR9D01-D32. It provides a 220-230V AC/DC control circuit to perform a remote tripping and electrical reset. Left-hand side mounting on the thermal overload relay by clip-on. Green Premium...
Listwa zaciskowa TeSys LRD do montażu przekaźników termicznych LRD01-D35, LR3D01-D35 i elektronicznych przekaźników nadprądowych LR97D. Do oddzielnego montażu między przekaźnikiem przeciążeniowym a stycznikiem. Zapewnia górne połączenia z zaciskami śrubowymi, mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN 35 mm...
Ten przycisk do ręcznego resetu zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania Twoją maszyną. Oferuje prosty montaż w 22mm otworach. Jest łatwo rozpoznawalny z daleka dzięki wyraźnym kolorom i oznaczeniom, minimalizującym wstępne podłączenie i późniejszą konserwację. Je st odporny na uderzenia, pył, wodę...
Ten przycisk zapewnia wszechstronny i dobrze widoczny interfejs do kontrolowania stanu maszyn oraz ich resetowania w razie potrzeby. Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 22 mm. . Posiada stopień ochorny IP66 / IP67 / IP69 / IP69K– odporność na uderzenia, kurz,wodę oraz wibracje...