LS AY PFM-CSD/P5/P (2szt) Akcesoria konektor łącznik RGBWLEDVANCE

files/fotob/904193.jpg.
LS AY PFM-CSD/P5/P (2szt) Akcesoria konektor łącznik RGBW
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS
Nr Katalogowy: 
4058075451209
Kod EAN: 
4058075451209
Symbol Sonepar: 
P10146572
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza do pasków LED RGBW | Napięcie znamionowe: 0…36 V | Kąt rozsyłu światła: 5000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 27.0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.2 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 19.0 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LS AY PFM-CP/P5/500 (2szt) Przewód zasilający do paska LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075451087

LS AY PFM-CP/P5/500 (2szt) Przewód zasilający...

LS AY PFM-CP/P5/500 (2szt) Przewód zasilający do paska LED
LS AY PFM-CP/P5/500/P (2szt) Akcesoria konektor RGBW
Porównaj
LEDVANCE
4058075451179

LS AY PFM-CP/P5/500/P (2szt) Akcesoria konektor...

LS AY PFM-CP/P5/500/P (2szt) Akcesoria konektor RGBW
LS AY PFM-CSD/P5 (2szt) Złączka przedłużająca do paska LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075451117

LS AY PFM-CSD/P5 (2szt) Złączka przedłużająca...

LS AY PFM-CSD/P5 (2szt) Złączka przedłużająca do paska LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar