LSC-R12M-F3-LD Czujnik pojemność.w obudowieEATON

files/fotob/33788.jpg.
LSC-R12M-F3-LD Czujnik pojemność.w obudowie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
282005
Kod EAN: 
4015082820053
Symbol Sonepar: 
P00584872
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Seria LSC pojemnościowy czujnik zbliżeniowy, stopień ochrony IP67, wysoka częstość lub częstotliwość łączenia, bezobsługowy (długa żywotność), wrażliwość na drgania, dowolne położenie montażowe, wskaźnik diodowy pokazuje stan łączenia i wyjścia, a także ułatwia ustawianie przy montażu, zakres temperatury roboczej od 25 do +70°C, zgodny z IEC 60947-5-2

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
100 Hz
Długość czujnika
60 mm
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Strefa działania
3 mm
Zakres napięcia zasilającego
10 - 30 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
10 - 30 V
Średnica czujnika
12 mm
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny
Rodzaj napięcia
DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wpuszczonym
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj połączenia elektrycznego
Kabel
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
B
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj aktywacji
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Odporność na ściskanie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kaskadowość
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar