LSF- SM T 3,50/02/180 3,5SN BK TU Złącze PCBWEIDMUELLER

files/fotob/1971507.jpg.
LSF- SM T 3,50/02/180 3,5SN BK TU Złącze PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OMNIMATE SIGNAL - SERIA LSF
Nr Katalogowy: 
1825640000
Kod EAN: 
4032248328239
Symbol Sonepar: 
P01556821
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zacisków PCB (zadrukowany zacisk, płyta zacisków) służący łatwemu i bezpiecznemu przesyłowi danych bezpośrednio do PCB

Dane techniczne

Długość pinów
3.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba połączeń elektrycznych
2
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między złączami
3.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
17.5 A
Wysokość
17.5 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Sposób mocowania
Lutowanie
Materiał elementu izolacyjnego
Polimer ciekłokrystaliczny
Kolor obudowy
Czarny
Kąt płyta drukowana / przewód
90° (pionowo do góry)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Materiał powierzchni połączeniowej
Inne
Rodzaj banderolowania
Inne
Rodzaj opakowania
Inne
Rodzaj połączenia PCB
Złącze THR
Sposób mocowania PCB
Inne
Sposób podłączenia przewodu
Wtykowe samozaciskowe
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
II

Produkty z serii

LSF- SM T 3,81/08/180 3,5SN BK TU Złącze PCB
Porównaj
WEIDMUELLER
1825850000

LSF- SM T 3,81/08/180 3,5SN BK TU Złącze...

LSF- SM T 3,81/08/180 3,5SN BK TU Złącze PCB
LSF- SM T 5,00/03/180 1,5SN BK TU Złącze PCB
Porównaj
WEIDMUELLER
1870150000

LSF- SM T 5,00/03/180 1,5SN BK TU Złącze...

LSF- SM T 5,00/03/180 1,5SN BK TU Złącze PCB
LSF- SM T 5,00/04/180 1,5SN BK TU Złącze PCB
Porównaj
WEIDMUELLER
1870160000

LSF- SM T 5,00/04/180 1,5SN BK TU Złącze...

LSF- SM T 5,00/04/180 1,5SN BK TU Złącze PCB
LSF-SMT 3.50/03/135 3.5SN BK TU Listwa zaciskowa do płytki drukowanej
Porównaj
WEIDMUELLER
1885660000

LSF-SMT 3.50/03/135 3.5SN BK TU Listwa zaciskowa...

LSF-SMT 3.50/03/135 3.5SN BK TU Listwa zaciskowa do płytki drukowanej
LSF-SMT 3.50/03/180 3.5SN BK TU Listwa zaciskowa do płytki drukowanej
Porównaj
WEIDMUELLER
1825650000

LSF-SMT 3.50/03/180 3.5SN BK TU Listwa zaciskowa...

LSF-SMT 3.50/03/180 3.5SN BK TU Listwa zaciskowa do płytki drukowanej

Produkty powiązane i akcesoria

SD 0,4x2,5x75 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Długość całkowita
180 mm
Długość klingi
75 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Chwytak śrub
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
9009030000
SD 0,4x2,5x75 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar