Częstotliwość przełączania
160 Hz
Maksymalna strefa działania
2000 mm
Maksymalny prąd wyjściowy
150 mA
Nominalna strefa działania
2000 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Kabel
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Procedura strojenia
Nastawa ręczna
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Obsługa protokołu CANOpen
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Rodzaj światła
Światło podczerwone
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie