LT150 NH1 3x250A Rozłącznik bezpiecznikowyHAGER

files/fotob/104453.jpg.
LT150 NH1 3x250A Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT150
Kod EAN: 
3250614201509
Symbol Sonepar: 
P00221432
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

LT rozłącznik bezpiecz. NH1 3P 250A 690VAC płyta zasilanie/odpływ śruba M10

Dane techniczne

Głębokość obudowy
110 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Odporność na udar prądowy
8.6 kA
Szerokość obudowy
184 mm
Wysokość obudowy
304 mm
Znamionowy prąd pracy Ie
250 A
Głębokość obudowy
110 mm
Szerokość obudowy
184 mm
Wysokość obudowy
306 mm
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH1
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LZ053 Mikrowyłącznik

Opis produktu

LT mikrołącznik do sygnalizacji stanu rozłączników NH000/00/1/2/3 2A 250 VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
2 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
LZ053
LZ053 Mikrowyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZ151 NH1 70-150mm2 (3szt) Zestaw zacisków pryzmowych

Opis produktu

LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH1 (3 szt.) 70-150mm2 Cu /Al 1 przewód
Porównaj
LZ151
LZ151 NH1 70-150mm2 (3szt) Zestaw zacisków pryzmowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZ154 NH1 2x35-70mm2 (3szt) Zestaw zacisków pryzmowych

Opis produktu

LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH1 (3 szt.) 2x35-70mm2 Cu/Al 1 przewód
Porównaj
LZ154
LZ154 NH1 2x35-70mm2 (3szt) Zestaw zacisków pryzmowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZ160 NH1/2/3 Zestaw komór gaszeniowych

Opis produktu

LT zestaw dodatkowych komór gaszeniowych (3 szt.) do rozłączników NH1
Porównaj
LZ160
LZ160 NH1/2/3 Zestaw komór gaszeniowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZ251 Przekładnik prądowy

Opis produktu

LT zestaw przyłączy do zabudowy przekład. prąd. (3 szt.) do rozłącznika LT NH1
Porównaj
LZ251
LZ251 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT/NH-00 gG 500V 250A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezp. nożowa NH1 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 250A 500 VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
250 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
20 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Napięcie znamionowe DC
250 V
Znamionowa zdolność łączeniowa AC
120 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa DC
80 kA
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Rozmiar
NH1
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269
NH1
Porównaj
LNH1250M
WT/NH-00 gG 500V 250A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT/NH-1 gG 500VAC 200A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezp. nożowa NH1 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 200A 500 VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
200 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
18 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Napięcie znamionowe DC
250 V
Znamionowa zdolność łączeniowa AC
120 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa DC
80 kA
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Rozmiar
NH1
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269
NH1
Porównaj
LNH1200M
WT/NH-1 gG 500VAC 200A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT/NH-1C gG 500V 160A Wkładka bezp.+wsk.centralny

Opis produktu

Wkładka bezp. nożowa NH1C wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 160A 500 VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
160 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
14.6 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Napięcie znamionowe DC
250 V
Znamionowa zdolność łączeniowa AC
120 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa DC
80 kA
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Rozmiar
NH1
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269
NH1
Porównaj
LNH1160M
WT/NH-1C gG 500V 160A Wkładka bezp.+wsk.centralny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar