LTR 6000 FS KANAŁ OPRAW OŚWIETLENIOW.OBO-BETTERMANN

files/fotob/1173539.jpg.
LTR 6000 FS KANAŁ OPRAW OŚWIETLENIOW.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LTR-SERIE
Nr Katalogowy: 
6055812
Kod EAN: 
4012196943937
Symbol Sonepar: 
P00808876
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Koryto nośne oświetlenia z perforowanym dnem do zamocowania opraw i przeprowadzenia przewodów

Dane techniczne

Ciężar
1.26 kg/m
Długość
6000 mm
Grubość materiału
0.75 mm
Przekrój użyteczny
4200 mm²
Szerokość
75 mm
Szerokość korytka
75 mm
Wysokość
60 mm
Wysokość korytka
60 mm
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,5 m
800 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,0 m
550 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,5 m
350 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 3,0 m
250 N/m
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Przykręcenie śrubami
Rodzaj badania obciążenia zgodnie z IEC 61537
Typ II

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

12005/M8 M8x30 MUFA ŁĄCZENIOWA

Opis produktu

Mufa łączeniowa z przelotowym gwintem wewnętrznym

Dane techniczne

Rozmiar 1 metryczny
8
Rozmiar 2 metryczny
8
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Wysokość
24 mm
Model/kształt/forma
Sześciokątny (heksagonalny)
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Gwint przelotowy
Tak
Rozmiar połączenia gwintowego 1
M8
Rozmiar połączenia gwintowego 2
M8
Sześciokątna
Tak
Porównaj
6410081
12005/M8 M8x30 MUFA ŁĄCZENIOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
2078/M8 PRĘT M8 1mb

Opis produktu

Pręt gwintowany wg normy DIN 976

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3141128
2078/M8 PRĘT M8 1mb
Szybki podgląd: Opis i parametry
2078/M8 PRĘT M8 2mb

Opis produktu

Pręt gwintowany wg normy DIN 976

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3141136
2078/M8 PRĘT M8 2mb
Szybki podgląd: Opis i parametry
964/M8 PODKŁADKA WZMOCNIONA 8,4x20

Opis produktu

Podkładka o bardzo dużej średnicy

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
8
Grubość
1.5 mm
Średnica wewnętrzna
8.4 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowana
Nie
Fazowanie
Nie
Hartowane
Nie
Porównaj
3403122
964/M8 PODKŁADKA WZMOCNIONA 8,4x20
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIN934 M8 NAKRĘTKA

Opis produktu

Nakrętka sześciokątna wg DIN 934 z gwintem metrycznym

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Wysokość
6.8 mm
Rodzaj gwintu
M
Materiał
Stal
Model
Nakrętka
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Rozmiar gwintu w calach
5/16 cala
Samoblokująca
Nie
System przykręcania
Sześciokątny zewnętrzny
Z kołnierzem
Nie
Z pierścieniem nylonowym
Nie
Porównaj
3400085
DIN934 M8 NAKRĘTKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
DRL/075 FS (75x3000mm) Pokrywa z ryglem obrotowym

Opis produktu

Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość pokrywy
75 mm
Szerokość pokrywy
75 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Zasuwa obrotowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6052029
DRL/075 FS (75x3000mm) Pokrywa z ryglem obrotowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
EA M8 PL KOTWA SWORZNIOWA

Opis produktu

Kotwa stalowa do małych obciążeń

Dane techniczne

Długość
30 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
33 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Średnica otworu montażowego
10 mm
Dopuszczalne obciążenie (strefa rozciągana)
4 kN
Materiał
Stal
Materiał tulejki
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Do betonu
Tak
Do kamienia naturalnego
Nie
Montaż dystansowy
Nie
Montaż przelotowy
Nie
Montaż wtykowy
Tak
Osadzak
Inne
Samowiercący
Nie
Porównaj
3492867
EA M8 PL KOTWA SWORZNIOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL1-G M8 TG ŚRUBY ZACISK.NOŚNE

Opis produktu

Z gwintem. Maks. moment dokręcania: 8 Nm

Dane techniczne

Do grubości kołnierza
18 mm
Obciążenie niszczące
1200 N
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Żeliwo
Sposób mocowania
Śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Regulowany
Nie
Sposób podłączenia / komponent
Gwint
Zawiasy
Nie
Porównaj
1488074
FL1-G M8 TG ŚRUBY ZACISK.NOŚNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
MAH LTR FS UCHWYT ŚRODKOWY

Opis produktu

Uchwyt środkowy do korytka nośnego oświetlenia typ LTR do podwieszenia prętem gwintowanym i łańcuchem.

Dane techniczne

Do kanałów o szerokości
75 mm
Długość
50 mm
Obciążenie dopuszczalne
800 N
Szerokość
75 mm
Wysokość
85 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zawiesie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Regulowane
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
6358810
MAH LTR FS UCHWYT ŚRODKOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
RGV60 FS (60mm) ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY

Opis produktu

Łącznik przegubowy do koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
50 - 600 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
254 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 - 60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Tak
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
7082010
RGV60 FS (60mm) ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
RV607 FS ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY

Opis produktu

Łącznik prosty, bezśrubowy do połączeń koryt kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
75 - 75 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
200 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 - 60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Połączenie bezśrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6068150
RV607 FS ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
RWVL60 FS (60mm) ŁĄCZNIK KĄTOWY

Opis produktu

Łącznik wzdłużny i kątowy do koryt kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm.

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
200 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 - 60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Łącznik kątowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6067115
RWVL60 FS (60mm) ŁĄCZNIK KĄTOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKS10/110 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X110

Opis produktu

Śruba sześciokątna do montażu mocowania trapezowego TPB 100, z trzpieniem i gwintem, w zestawie z nakrętką sześciokątną i 2 podkładkami

Dane techniczne

Długość
110 mm
Długość gwintu
110 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
17 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Kształt główki
Sześciokątny (heksagonalny)
Lewy gwint
Nie
Pełny gwint
Tak
Samoblokująca
Nie
System przykręcania
Sześciokątny (heksagonalny)
Z kołnierzem
Nie
Z podkładką
Tak
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Porównaj
6418244
SKS10/110 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X110
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPB100 OBEJMA TRAPEZOWA

Opis produktu

Uchwyt trapezowy do podwieszania systemów tras kablowych na stropach z blachy trapezowej

Dane techniczne

Długość
36 mm
Obciążenie dopuszczalne
800 N
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość
100 mm
Wysokość
116 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Regulowane
Tak
Zawiasy
Nie
Porównaj
6357506
TPB100 OBEJMA TRAPEZOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar