LTS 50 FT Szyna do montażu oprawOBO-BETTERMANN

files/fotob/334950.jpg.
LTS 50 FT Szyna do montażu opraw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LTS-SERIE
Nr Katalogowy: 
6075005
Kod EAN: 
4012196936014
Symbol Sonepar: 
P01878476
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna nośna oświetlenia, perforowana, do prowadzenia przewodów oraz do montażu opraw oświetleniowych

Dane techniczne

Ciężar
1.5 kg/m
Długość
6000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
2200 mm²
Szerokość
50 mm
Szerokość korytka
50 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość korytka
50 mm
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,0 m
2500 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,5 m
2000 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,0 m
1200 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,5 m
850 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 3,0 m
500 N/m
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Bez łącznika
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AHB LTS 50 FT Zawiesie do szyny

Opis produktu

Uchwyt łańcucha lub linki stalowej do mocowania szyny nośnej oświetlenia typu LTS 50 lub kanału typu AZK 50

Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne
350 N
Szerokość
62.8 mm
Wysokość
82.3 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Regulowane
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
6066505
AHB LTS 50 FT Zawiesie do szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
AZDMD 50 DD Pokrywa z ryglem obrotowym

Opis produktu

Pokrywa z ryglem obrotowym do małego kanału AZ

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
53 mm
Szerokość pokrywy
53 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Zasuwa obrotowa
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
6080154
AZDMD 50 DD Pokrywa z ryglem obrotowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSR-910 Pierścień ochronny koryta

Opis produktu

Pierścień ochronny kabla do otworów w dnie koryt kablowych typ IKS i do przepustów bocznych w kanałach AZ oraz kanałach nośnych oświetlenia.

Dane techniczne

Długość
51.5 mm
Szerokość
13.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odpowiednie do
Korytko kablowe
Rodzaj budowy
Forma wtryskowa
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6066712
KSR-910 Pierścień ochronny koryta
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSR-915 PE Pierścień ochronny koryta

Opis produktu

Pierścień ochronny kabla do otworów w dnie w małych kanałach AZ i szynach nośnych oświetlenia

Dane techniczne

Długość
58 mm
Szerokość
21.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odpowiednie do
Korytko kablowe
Rodzaj budowy
Forma wtryskowa
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6066704
KSR-915 PE Pierścień ochronny koryta
Szybki podgląd: Opis i parametry
LTS B DD Kolanko 90st

Opis produktu

Łuk 90°, poziomy, do kanału nośnego oświetlenia LTS 50.

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość
50 mm
Szerokość korytka kablowego
50 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
6074901
LTS B DD Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LTS K DD Czwórnik

Opis produktu

Czwórnik, poziomy, do kanału AZ AZK 050 i szyny nośnej oświetlenia LTS 50.

Dane techniczne

Szerokość
50 mm
Szerokość korytka kablowego
50 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Porównaj
6074921
LTS K DD Czwórnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LTS T DD Trójnik

Opis produktu

Łuk 90°, poziomy, do kanału AZ AZK 050 i szyny nośnej oświetlenia LTS 50.

Dane techniczne

Szerokość
50 mm
Szerokość korytka kablowego
50 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Złącze
Bez łącznika
Porównaj
6074912
LTS T DD Trójnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
VF AZK 50 DD Łącznik wzdłużny

Opis produktu

Łącznik wzdłużny do łączenia koryt nośnych oświetlenia i małych kanałów AZ

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
45 - 45 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
45 mm
Szerokość kanału instalacyjnego
45 mm
Wysokość kanału instalacyjnego
45 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny (cynkowo-aluminiowy)
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6066623
VF AZK 50 DD Łącznik wzdłużny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar