LUCA L 38ST. 3200 930 WH Oprawa LEDTHORN ECO

files/fotob/1191599.jpg.
LUCA L 38ST. 3200 930 WH Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LUCA
Nr Katalogowy: 
96635369
Symbol Sonepar: 
P10122673
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa typu "spot" LED zapewniająca oświetlenie akcentujące. Rozsył Kąt świecenia 38° do zastosowań w placówkach sprzedaży detalicznej i oświetlania wystaw. Strumień świetlny oprawy: Całkowity strumień światła: 3200 lm, moc wejściowa oprawy: Moc opraw: 34 W, skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 94 lm/W. Trwałość użytkowa 50 000 h przy L70. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw Ra > 90, temperatura barwowa 3000 K. Tolerancja chromatyczności: Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3. 3-fazowy adapter Universal Track z wbudowanym konwerterem. Zakres obrotu projektora 350°, a nachylenia 90°. Obudowa wykonana z odlew ciśnieniowy aluminium w kolorze biały (RAL 9016). Wymiary: 146 x 79 x 179 mm, waga waga: 0,7 kg

Dane techniczne

Długość
146 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
34 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
95 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3213 lm
Szerokość
79 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
18
Współczynnik mocy
0.97
Wysokość/głębokość
179 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 35 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
28
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
35
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
16
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
75 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Rozsył światła
Bezpośredni
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz RF
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK03
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Z czujnikiem światła
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Barwa światła
Biały
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Ściemniacz programowalny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Materiał klosza
Inne
Podział światła
Asymetryczny
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar