LUFC00 Moduł równoległySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943922.jpg.
LUFC00 Moduł równoległy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS ULTRA
Nr Katalogowy: 
LUFC00
Kod EAN: 
3389110365504
Symbol Sonepar: 
P00489255
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys U parallel liaison module, to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 equipped with a 24V DC control unit LUC*BL type. It provides a RJ45 connector located in front side of module, for the connection to PLC wiring architectures (Modicon TM3, Modicon Telefast, Modicon STB). A screw terminal block is provided for the local control of the starter controller, to be associated with a control terminal block LU9BN11C for LUB power base or LU9MRC for LU2B power base. To be inserted in the cavity of a power base provided for the auxiliary modules. Certified when used in conjunction with a LUB power base (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
25 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Akcesoria systemowe
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ABFH20H100 HE10 1m Kabel Telefast

Opis produktu

KABEL AB40-PIN/2X20-PIN HE-10 5M. Gama produktów: Modicon, Premium, TSX Micro - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: przewód taśmowy zrolowany - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów...

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
6
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
ABFH20H100
ABFH20H100 HE10 1m Kabel Telefast
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABFH20H200 HE10 2m Kabel Telefast

Opis produktu

KABEL AB40-PIN/2X20-PIN HE-10 3M. Gama produktów: Modicon, Premium, TSX Micro - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: przewód taśmowy zrolowany - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów...

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
6
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
ABFH20H200
ABFH20H200 HE10 2m Kabel Telefast
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABFH20H300 HE10 3m Kabel Telefast

Opis produktu

KABEL AB40-PIN/2X20-PIN HE-10 3M. Gama produktów: Modicon, Premium, TSX Micro - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: przewód taśmowy zrolowany - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów...

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
6
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
ABFH20H300
ABFH20H300 HE10 3m Kabel Telefast
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCC053 Modicon kabel fcn 2xHE 0,5m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do Podpodstawy Telefast ABE7. Obsługuje 32 kanały i ma 0.5 m długości

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCC053
BMXFCC053 Modicon kabel fcn 2xHE 0,5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCC1003 Kabel fcn na 2xHE 10m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do Podpodstawy Telefast ABE7. Obsługuje 32 kanały i ma 10 m długości

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCC1003
BMXFCC1003 Kabel fcn na 2xHE 10m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCC103 Modicon kabel 1m MOD.CYFR.

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do Podpodstawy Telefast ABE7. Obsługuje 32 kanały i ma 1 m długości

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCC103
BMXFCC103 Modicon kabel 1m MOD.CYFR.
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCC203 Modicon kabel 2m MOD.CYFR.

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do Podpodstawy Telefast ABE7. Obsługuje 32 kanały i ma 2 m długości

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCC203
BMXFCC203 Modicon kabel 2m MOD.CYFR.
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCC303 Modicon kabel 3m FCN

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do Podpodstawy Telefast ABE7. Obsługuje 32 kanały i ma 3 m długości

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCC303
BMXFCC303 Modicon kabel 3m FCN
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCC503 Modicon kabel fcn 2xHE 5m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do Podpodstawy Telefast ABE7. Obsługuje 32 kanały i ma 5 m długości

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCC503
BMXFCC503 Modicon kabel fcn 2xHE 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
LU9BN11C Złącze cewki

Opis produktu

TeSys U control terminal block to be inserted in power bases LUB120, LUB320, LUB380 for the centralized control of a starter controller. To be used for ON/OFF control of one direction motor applications with Modbus, Ethernet, AS-Interface remote control. It provides screw clamp terminals to connect the...
Porównaj
LU9BN11C
LU9BN11C Złącze cewki
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCDP053 Kabel HE10 do TF2, 0.5m

Opis produktu

Kabel HE10 TF2, 0,5M. Gama produktów: Modicon Premium - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel łączący - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: pod-baza...

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
TSXCDP053
TSXCDP053 Kabel HE10 do TF2, 0.5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCDP103 Kabel 2xHE10 1m

Opis produktu

Kabel HE10 TF2, 1M. Gama produktów: Modicon Premium - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel łączący - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: pod-baza ABE7H16R20

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
TSXCDP103
TSXCDP103 Kabel 2xHE10 1m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCDP203 Kabel 2xHE10 2m

Opis produktu

Kabel HE10 TF2, 2M. Gama produktów: Modicon Premium - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel łączący - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: pod-baza ABE7H16R20
Porównaj
TSXCDP203
TSXCDP203 Kabel 2xHE10 2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCDP301 Kabel HE10-wolne końce 3m

Opis produktu

Kabel HE10 3M. Gama produktów: Modicon Premium - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: przewódformowany - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: Modicon Premium...

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
TSXCDP301
TSXCDP301 Kabel HE10-wolne końce 3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCDP303 Kabel do Telefast 3m

Opis produktu

Kabel HE10 TF2, 3M. Gama produktów: Modicon Premium - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel łączący - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: pod-baza ABE7H16R20

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
TSXCDP303
TSXCDP303 Kabel do Telefast 3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCDP501 KABEL HE10 5m Kabel TSX37-Li wolne końce

Opis produktu

Kabel HE10 5M. Gama produktów: Modicon Premium - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: przewódformowany - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: Modicon Premium...

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
TSXCDP501
TSXCDP501 KABEL HE10 5m Kabel TSX37-Li wolne końce
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCDP503 KABEL HE10 5m Kabel TSX

Opis produktu

Kabel HE10 TF2, 5M. Gama produktów: Modicon Premium - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel łączący - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: pod-baza ABE7H16R20

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
TSXCDP503
TSXCDP503 KABEL HE10 5m Kabel TSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar