LUNETTA SUNSET 0,65W/840 biały Oprawa nocna z gniazdkiemLEDVANCE

files/fotob/1090899.jpg.
LUNETTA SUNSET 0,65W/840 biały Oprawa nocna z gniazdkiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LUNETTA SUNSET
Nr Katalogowy: 
4058075570221
Kod EAN: 
4058075570221
Symbol Sonepar: 
P10200684
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampka nocna z gniazdkiem z funkcją TOUCH Dim | Wbudowany czujnik światła dziennego/nocnego | Moc nominalna: 0,65 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 15 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 75.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 75.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 62.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 25000 h | Typ zabezpieczenia: IP20 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK03 | Klasa ochronności: II | Normy : CE | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Moc lampy
0.6 - 0.6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
45 - 45 A
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
25000 h
Rodzaj napięcia
DC
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Biały
Fotoluminescencyjne
Nie
Kolor światła
Biały
Obrotowe
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Z gniazdem wtykowym
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Złącze USB
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar