LVR14500A40T 400V 50Hz 50kVAr 14% 135Hz DławikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764360.jpg.
LVR14500A40T 400V 50Hz 50kVAr 14% 135Hz Dławik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC PFC DETUNED REACTORS
Nr Katalogowy: 
LVR14500A40T
Kod EAN: 
3606480541490
Symbol Sonepar: 
P01629050
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Reaktor zatrzymany VarPlus jest przeznaczony do ochrony kondensatora poprzez zapobieganie wzmacnianiu składowych harmonicznych występujących w systemie. Kondensatory i reaktory są skonfigurowane w szeregowym obwodzie rezonansowym. Wyregulowana w taki sposób, aby częstotliwość rezonansowa serii była poniżej najniższej częstotliwości harmonicznej występującej w systemie. Reaktor ten jest przystosowany do zasilania wyjściowego o mocy 50 kVar z regulacją 2,7/135 Hz przy 400 V AC przy 50 Hz. Impedancja względna, 14 %. Ten komponent spełnia normy IEC 60068. Ten element wymaga wymuszonej konwekcji, należy dodać wentylator. Wymiary obudowy to 270 mm wysokości, 260 mm szerokości i 200 mm głębokości. Dla produktu o masie 33 kg

Dane techniczne

Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Maksymalny prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym AC
80 A
Moc elementu filtrującego
50 kvar
Prąd znamionowy przy AC
72.16 - 72.16 A
Współczynnik tłumienia
14 %
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 50 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP00

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar